音 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。
スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。
出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。
(電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください)
スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。
高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
仕様スピ-カ-連続出力時:約1時間
寸法(mm)6×135×27
出力信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック
電源単3乾電池3個またはACアダプタ
機能小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き
電池寿命信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池)
発振周波数(kHz)(スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
1セット
¥32,000
税込¥35,200
6日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。