スピーカーユニットボイスコイルの温度上昇を直流抵抗値から換算表示する測定器です。
20Hz~20kHzの信号源(正弦波、ホワイトノイズ、ピンクノイズ、各種規格の負荷試験ノイズ、音楽)を対象物に印可しつつ変化を記録します。
4個のスピーカーを同時に測定します。本器を1台のパソコンで最大5台(20個のスピーカー)同時制御します。
アプリケーションソフトインストール済のパソコン付属。
用途スピーカーの負荷試験
適合(ボイスコイル線材)銅材、アルミニウム材
測定チャンネル数4 ユニット追加で最大20
使用周囲温度(℃)-40~100
測定温度範囲-40℃~400℃
最大入力電圧90Vピーク(信号源がノイズの場合はピーク値にてパワーアンプからの信号がが飽和しないように注意してご使用ください)
入力電力(W)400ピーク
最大直流抵抗(Ω)1.5~40(20℃環境にて)
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
64日以内出荷
ダイナミックスピーカーの最低共振周波数FoとインピーダンスZeを測定し、判定する測定器です。統計データも出力されます。
アプリケーションソフトインストール済のパソコン付属。
用途スピーカー測定
仕様(Q測定)Qes,Qms,Qts
測定範囲(Fo)10Hz~20kHz(インピーダンス測定範囲:0.9Ω~254Ω)、(Ze)0.9Ω~254Ω(スイープ範囲:50Hz~10kHz 1ポイント)
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
64日以内出荷
ドライブスピーカーによって加振されたコーン紙の変位を変位センサで測定し、共振周波数を測定します。
また、上下限アロワンスの設定により、コーン紙Foの良品/不良品を判定します。
アプリケーションソフトインストール済のパソコン、測定用センサー付属。
用途スピーカーコーン紙の測定
出力電圧0.100V~4.000V 0.001Vステップ設定
センサー(位置表示電圧)±5 VDC、(入力)AC:3.5Vrms
周波数範囲10Hz~10000Hz
歪率(%)3以内
周波数設定分解能スタート周波数、ストップ周波数間ログ2048ポイント
センサレンジ3レンジ(1倍、5倍、25倍)の中から、適正レンジを自動選択
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
64日以内出荷
およそ0.1秒で判定、結果は目視<+(緑)-(赤)>表示、ブザー音でも確認できます
切換スイッチにより外部音声信号を割り込ませられるので、スイープ発振器と組み合わせて一貫検査が行えます
用途スピーカーユニットの極性検査
マイクロホン(極性検査用)AP-1291(付属)
LED(極性判定)+(緑)-(赤)
1台
¥229,800
税込¥252,780
25日以内出荷
動作検査のスイープ信号は自動スイープ、手動動作を選択できます。
スイープ信号はオートスタート機能が加わりスピーカーを接続すると設定したスタート周波数値 からスイープを開始しスピーカーを外すと自動的にスタート周波数に戻ります。スピーカー接続 中はスイープを繰り返します。
マニュアル動作時の周波数ダイヤルは回転角度 200°で 10Hz~20kHz をカバーします。 煩わしい周波数レンジ切り替えがありませんので、一回転で動作検査が可能です。
用途スピーカーの視聴検査
仕様(ひずみ率)100Hz~10kHz 0.2%以内 10Hz~20kHz 0.4%以内
出力(パワーアンプ)20W(負荷インピーダンス2Ω~8Ω)
周波数範囲(発信)10Hz~20kHz
1台
¥509,800
税込¥560,780
25日以内出荷
マニュアル動作時の周波数ダイヤルは回転角度 200°で 10Hz~20kHz をカバーします。
煩わしい周波数レンジ切り替えがありませんので、一回転で動作検査が可能です。
用途スピーカーの視聴検査
仕様(ひずみ率)100Hz~10kHz 0.2%以内 10Hz~20kHz 0.4%以内
出力(パワーアンプ)20W(負荷インピーダンス2Ω~8Ω)
周波数範囲(発信)10Hz~20kHz
1台
¥429,800
税込¥472,780
25日以内出荷
ハイパスフィルタとローパスフィルタのカットオフ周波数とスロープを設定できるバ リアブルフィルタで信号源にホワイトノイズとピンクノイズが内蔵されており自由にバンドノ イズを作ることが出来ます。
クリッパ回路も内蔵していますのでクレストファクタを自由に設定できます。
用途スピーカーの負荷試験
仕様(スロープ)-6 -12 -18 -24dB/oct 4段、(信号源)ホワイトノイズ ピンクノイズ
フィルターハイパスフィルタ ローパスフィルタ
周波数範囲(カットオフ)20Hz~20kHz
回路内蔵
1台
¥779,800
税込¥857,780
64日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。