音 :「抵抗 1.5」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スピーカーユニットボイスコイルの温度上昇を直流抵抗値から換算表示する測定器です。
20Hz~20kHzの信号源(正弦波、ホワイトノイズ、ピンクノイズ、各種規格の負荷試験ノイズ、音楽)を対象物に印可しつつ変化を記録します。
4個のスピーカーを同時に測定します。本器を1台のパソコンで最大5台(20個のスピーカー)同時制御します。
アプリケーションソフトインストール済のパソコン付属。
用途スピーカーの負荷試験
適合(ボイスコイル線材)銅材、アルミニウム材
測定チャンネル数4 ユニット追加で最大20
使用周囲温度(℃)-40~100
測定温度範囲-40℃~400℃
最大入力電圧90Vピーク(信号源がノイズの場合はピーク値にてパワーアンプからの信号がが飽和しないように注意してご使用ください)
入力電力(W)400ピーク
最大直流抵抗(Ω)1.5~40(20℃環境にて)
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
64日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。