:「抵抗器」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカーユニットボイスコイルの温度上昇を直流抵抗値から換算表示する測定器です。 20Hz~20kHzの信号源(正弦波、ホワイトノイズ、ピンクノイズ、各種規格の負荷試験ノイズ、音楽)を対象物に印可しつつ変化を記録します。 4個のスピーカーを同時に測定します。本器を1台のパソコンで最大5台(20個のスピーカー)同時制御します。 アプリケーションソフトインストール済のパソコン付属。
用途スピーカーの負荷試験 適合(ボイスコイル線材)銅材、アルミニウム材 測定チャンネル数4 ユニット追加で最大20 使用周囲温度(℃)-40~100 測定温度範囲-40℃~400℃ 最大入力電圧90Vピーク(信号源がノイズの場合はピーク値にてパワーアンプからの信号がが飽和しないように注意してご使用ください) 入力電力(W)400ピーク 最大直流抵抗(Ω)1.5~40(20℃環境にて)
1台
1,998,000 税込2,197,800
64日以内出荷