:「学校教材」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様曲名/ハッピーバースデー 寸法(mm)80×30×3(リード線含まず) 使用電圧(V)1.3~3.5 消費電流40μA
1個
264 税込290
当日出荷

手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20 電圧(V)3 内容電気の利用 音量(dB)90 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
273 税込300
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ダブルタイプ聴診器
ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ!小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。
セット内容集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1 材質PVC、ステンレス、アルミ合金 質量(g)95 管長(mm)600
1個
937 税込1,031
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]超音波距離センサー
寸法(mm)45×28×25 角度の測定範囲(°)<15 測定距離2~400cm 動作電圧4.4V~5V
1個
2,546 税込2,801
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]電子オルゴール
材質紙、ABS 寸法(mm)75×35×4、導線:108 質量(g)4.8
1個
337 税込371
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ちょうしんき
いろいろな物の音を聞いてみよう!
材質PP、PVC 寸法(mm)160×816(チューブ500)
1個
437 税込481
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]超音波距離センサ接続コード(4芯30cm)
寸法(mm)500 対応超音波距離センサー コネクタ2.54mmピッチ、GROVEコネクタ
1本
710 税込781
3日以内出荷

実際に使えるスピーカが短時間でできる! 導入教材に最適!パソコン・スマートフォン・タブレットなど、様々な機器に接続して楽しめます!
セット内容スピーカー:3W(アンプ内蔵)×1、オーディオケーブル:ステレオミニプラグΦ3.5mm×1、USBケーブル:Φ2.0DCプラグUSB A端子カバー前(スピーカー取付済)×1、カバー後×1、台(上)×1、台(下)×1、基板×1、電子パーツ台紙×1、オーディオケーブル×1、USBケーブル×1、取り付けネジ(大4、中7、小2)×1セット、ゴム足×3、はんだ×1 本体寸法(mm)(組立時)100×100×105
1セット
899 税込989
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング