燃料電池車 H-racer2鈴木楽器製作所6日以内出荷
Hレーサー2.0はリモコン操作やLEDの点灯機能を加えた 新世代のHレーサーです。従来のHレーサーよりもさらに早く、 そして長く走行することができます。
仕様●セット内容●▼1Hレーサー2.0●▼2ソーラーパネル●▼3水素ステーション●▼4コントローラー●▼5接続ケーブル●寸法●▼H-racer2.0 本体:75×158×47cm●▼水素ステーション:95×72×108cm●▼ソーラーパネル:60×150×6mm●▼コントローラ:42×85×35mm●重量●▼H-racer2.0 本体:175g●▼水素ステーション:253g●▼ソーラーパネル:75g●▼コントローラ:35gアズワン品番67-2506-77