絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • 島津理化(3)
  • ケニス(3)
  • オーハウス(2)
  • 島津製作所(1)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
力学実験用おもり(真鍮製) ナリカ力学実験用おもり(真鍮製)ナリカ
500税込550
1個
当日出荷
ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct) ナリカワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct)ナリカ
40,000税込44,000
1個
3日以内出荷
加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m電源充電式電源(USB充電式)最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ
力学実験用おもり ナリカ力学実験用おもりナリカ
5,000税込5,500
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様プラスチックケース入り材質真鍮
安全おもり(1kg) ナリカ安全おもり(1kg)ナリカ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)1
てんびん(プラスチック製)I-A型 ナリカてんびん(プラスチック製)I-A型ナリカ
6,000税込6,600
1個
3日以内出荷
小学校3年生物と重さ お皿が浅く大きめのタイプ。
材質プラスチック寸法(mm)約470×117×345皿径(Φmm)約183
密度比較用体 (金属3種、プラスチック4種) ナリカ密度比較用体 (金属3種、プラスチック4種)ナリカ
5,900税込6,490
1セット
当日出荷
中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種と金属3種のブロックをセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
仕様収納ケース付きセット内容金属3種各1個(鉄・アルミニウム・銅)、プラスチック4種各1個(PET・PVC・PP・PE)形状立方体寸法(mm)各16×16×16
ばねはかり筒型 ナリカばねはかり筒型ナリカ
2,800税込3,080
1本
当日出荷から5日以内出荷
筒型、ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
全長(mm)289
ばねはかり(ニュートン目盛) ナリカばねはかり(ニュートン目盛)ナリカ
2,800税込3,080
1本ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
透明プラスチック円筒を用いていますので、内部の構造が分かります。 ニュートンという力の単位になじむことができます。 運動の法則の検証実験などに使用できます。 あらゆる方向に対して使用できます。 バネのねじれによる指標と目盛円筒との摩擦がきわめて少ない。 0点調節が簡単にできます。
けん玉 ナリカけん玉ナリカ
2,200税込2,420
1個
6日以内出荷
慣性や衝突の実験導入にも使える本格けん玉日本けん玉協会公認の競技用けん玉。「玉を載せようとするとはじかれる」現象では衝突を、けん玉の技である「とめけん」では慣性の法則を、楽しみながら学習できます。
材質寸法(mm)160(木柄)、Φ60(玉)
上天用ステンレス丸分銅 ナリカ上天用ステンレス丸分銅ナリカ
350税込385
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス製
振り子実験器 PF型 ナリカ振り子実験器 PF型ナリカ
27,000税込29,700
1個
3日以内出荷
金属台により安定性が高い振り子実験器です。
仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g)材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き)長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛)寸法(mm)240×170×684質量(g)約1.9半径(Φmm)分度器:120
プラスチックばね A ナリカプラスチックばね Aナリカ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1組(8本)
3日以内出荷
手軽に縦波・横波の実験ができる リーズナブルで生徒実験に最適なプラスチックばね。
寸法(mm)約Φ75×60
滑車 P-6N ナリカ滑車 P-6Nナリカ
5,900税込6,490
1組
6日以内出荷
単滑車、複滑車のセットです。
セット内容複滑車2個、単滑車2個、単複用つり合いおもり各1個、つりひも材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)寸法(mm)(複滑車大)50(有効径44)、(複滑車小)40(有効径34)、(単滑車)50(有効径44)
力学台車滑走台セット ナリカ力学台車滑走台セットナリカ
40,500税込44,550
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
台車1台と1m滑走台のシンプルなセット
力学台車用滑走台 DT-YA ナリカ力学台車用滑走台 DT-YAナリカ
29,000税込31,900
1個
4日以内出荷
全てのナリカの台車に対応力学台車の車輪の幅に合わせた溝により、力学台車の安定した直線運動を実現した滑走台です。記録タイマー設置台や、斜面下方には台車を止めるストッパー、実験撮影時に距離の指標となる側面スケールなど、実験に便利な機能が満載です。また、底面はフラットなので実験台の上に置いて等速直線運動の実験などにも使用できます。長めの1.5mタイプ。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。実験に便利な機能が充実:『記録タイマー設置台』、『台車ストッパー』、『側面スケール』3段階の高さ調節ができます。底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。
付属品台車ストッパー、記録タイマー設置台材質アルミ寸法(mm)架台:245(3段階可変)機能便利:側面スケール
板分銅(洋白製) ナリカ板分銅(洋白製)ナリカ
560税込616
1枚
4日以内出荷
mg表示の板分銅。
材質洋白製
ナイフエッジ (単振り子PN用) ナリカナイフエッジ (単振り子PN用)ナリカ
8,300税込9,130
1個
4日以内出荷
力学実験用おもり 20g ナリカ力学実験用おもり 20gナリカ
500税込550
1個(20g)
当日出荷
材質真鍮質量(g)20
簡易分注器(ばねチュウ) ナリカ簡易分注器(ばねチュウ)ナリカ
400税込440
1個
3日以内出荷
1吸入で約10mLの溶液を量り取れます。これさえあれば試薬の小分けも簡単にできます。
付属品ビニール管容量(mL)約10
金属セット ナリカ金属セットナリカ
2,600税込2,860
1セット
3日以内出荷
セット内容鉄(32g)1個、アルミニウム(11g)1個、銅(37g)1個タイプ3種組
ものの重さ比較用銅ブロック(A型用) ナリカものの重さ比較用銅ブロック(A型用)ナリカ
2,300税込2,530
1個
3日以内出荷
ものの重さ比較ブロックA型(注文コード:28564184、28564193)の別売品です。
材質寸法(mm)30×30×30
密度測定用体 ナリカ密度測定用体ナリカ
7,000税込7,700
1個
4日以内出荷
寸法(mm)【立方体(体積同じ)】それぞれ16×16×16、【円柱(40g)】銅Φ20×14.5、鉄Φ20×16.5、アルミニウムΦ22×37.5、【円柱】銅Φ10×25、鉄Φ10×30、アルミニウムΦ10×40、【円柱(塗装したもの)】銅Φ12×20、鉄Φ16×30、アルミニウムΦ16×35
まきばね ナリカまきばねナリカ
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
車輪セット (力学台車F-1型用) ナリカ車輪セット (力学台車F-1型用)ナリカ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
力学台車F-1(注文コード:28562739、28562775)の補充部品です。
セット内容ベアリング2個、車軸1個、車輪2個
力学実験用樹脂おもり ナリカ力学実験用樹脂おもりナリカ
2,900税込3,190
1組(10個)
当日出荷
実験用のおもりがつかみやすく、転がらないデザインで生まれ変わりました。 本体にグラム表示がしてありますので、おもりの質量が一目でわかります。
仕様グラム表示、両フック付き材質ABS
力学滑走台 GB-200N ナリカ力学滑走台 GB-200Nナリカ
440,000税込484,000
1個
5日以内出荷
送風機で滑走台の摩擦を低減するので,理想的な状態で力学実験ができます。理想的な超低摩擦状態でシャープな動きにより運動力学の精密実験がわかりやすく簡単に行えます。滑走体本体は透明で、白色の指標がついています。指標が見やすく撮影にも便利です。2mの滑走台を縦に吊り下げて保管するための金具つきです。戸棚の側面や柱など木部に取りつけて保管できます。角パイプ形滑走台の上2面には多くの細孔があけてあり、空気の噴出により滑走体をバランス良く浮かせます。バランスリングにより装置の前後方向の水平調整が容易です。
付属品鉄球×2個(大 32 g,小16 g)、樹脂球×1個(8 g)、おもり×1本、角度板寸法(mm)W800×D90×H225
水平すだれ式波動実験応用装置 ナリカ水平すだれ式波動実験応用装置ナリカ
428,000税込470,800
1セット
5日以内出荷
C15-4320水平すだれ式波動実験器 WM-100Nに接続することでさまざまな波動実験ができる応用装置です。クロスアームの端面には黄色のキャップが付いており、写真撮影にも便利です。主な実験項目12つの媒質の境界における一部反射と定常波2トランスフォーマー(変成器)の実験、テーパトランスと1/4波長トランス3干渉波と波動フィルタの実験
仕様●メータ:0~60Hz(アナログ)●振動源モータ:DC12V 6A付属品磁石つきおもり10g6個、磁石つき弦用おもり10g2個、波源器取付用フック1個、潤滑油1個寸法(mm)W820×D220×H225(主柱取付時H920)質量(kg)7.5電源AC100V 300W振動部(mm)弦の長さ850(水平側・垂直側とも)、目盛板600振動数範囲(Hz)0~60(モータ駆動方式)
上皿てんびん 防塵形 TB-100N ナリカ上皿てんびん 防塵形 TB-100Nナリカ
25,600税込28,160
1個
5日以内出荷
タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。歯受け部の大敵であるほこりをシャットアウトするケース入りで、長期にわたって感度を保ちます。
その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-50寸法(mm)Φ17×長さ220グリーン質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量5N秤量(kg)0.5
てんびんのつり合い実験器 JV-40 ナリカてんびんのつり合い実験器 JV-40ナリカ
30,000税込33,000
1セット
5日以内出荷
うでの動きと連動する指針つきで、つり合いの様子が分かりやすいです。うでの支点とさらの支点位置が動かせます。うでは均質な棒として扱う場合と、片端におもりを付加した場合の2通りを選択できます。うでは40cmの長さがあり、演示用にも使用できます。
その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-100寸法(mm)Φ17×長さ220ブラウン質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量10N秤量(kg)1
上皿てんびん TB-100 ナリカ上皿てんびん TB-100ナリカ
18,600税込20,460
1個
5日以内出荷
タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。
その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-25寸法(mm)Φ17×長さ220ブルー質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量2.5N秤量(kg)0.25
電動回転台MO-70N 円運動実験セットのみ ナリカ電動回転台MO-70N 円運動実験セットのみナリカ
77,500税込85,250
1セット
5日以内出荷
電動回転台を用いて5種類の回転系力学実験が観察しやすいセットです。市販の撮影装置(別途ご用意ください)を使用して、円運動の回転系での撮影がしやすいような、スタンドを付属しています。画像や映像を通じて実験結果の分析を行うことができます。
その他目盛つき(水圧感知器、支柱兼空気抜き)材質アクリル樹脂(水圧感知器、支柱兼空気抜き)寸法(mm)Φ56×D50(水圧感知器)、Φ10×D300(支柱兼空気抜き)
慣性実験器 FI-60 ナリカ慣性実験器 FI-60ナリカ
112,000税込123,200
1セット
5日以内出荷
慣性の法則や放射落下の実験に活用できる球を打ち上げる台車です。台車上で球を投射・落下させることにより、完成の法則や放射落下運動をわかりやすく示すことができます。球を打ち上げる鉛直方向の調節が可能で、リモコンスイッチにより落下・投射が確実に行えます。黒地白目盛のスケールがついているので、ストロボ装置などによる写真撮影に便利です。単巻可変変圧器(別途ご用意ください)の電圧調整により、球を打ち上げる高さを任意に変えられます。
仕様実験例:回転運動半径と速さの関係、円運動と単振動の確認、円錐振り子、コリオリの力(転向力)、フーコー振り子構成部品スタンド(マグネットつき)、支柱、おもり(2個)、樹脂球、単振動説明器、球発射台、撮影台、三脚固定金具(3個)
カラフルばねはかり SNB-50 ナリカカラフルばねはかり SNB-50ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)ブルー材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量2.5N秤量(g)250
カラフルばねはかり SNB-200 ナリカカラフルばねはかり SNB-200ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)ベージュ材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量10N秤量(kg)1
カラフルばねはかり SNB-100 ナリカカラフルばねはかり SNB-100ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)グリーン材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量5N秤量(g)500
カラフルばねはかり SNB-25 ナリカカラフルばねはかり SNB-25ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-200寸法(mm)Φ17×長さ220レッド質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
ジョリーばねはかり JS-70A ナリカジョリーばねはかり JS-70Aナリカ
260,000税込286,000
1個
5日以内出荷
ジョリー(Jolly)の考案したばねはかりを改良!比重の測定や表面張力の測定実験などを行います。フックの法則、個体・液体の比重測定、各種表面張力測定などの実験で、高精度の測定ができます。広い基面および重量の大きい三足台(水準ネジつき)を用いているので、安定性が良好です。復元性の良いばねにより、精度よく測定できます。
仕様●プラスチック球入数:2個●台車仕様:リモコンスイッチ用端子つき●投射装置仕様:AC30~50V、投射方向微調整装置つき●落球保持装置仕様:DC12V、支柱に黒地白目盛つき)付属品キャッチャ、コード(リモコンスイッチつき)寸法(mm)W300×D100×H800
電動回転台MO-70N 電動回転台のみ ナリカ電動回転台MO-70N 電動回転台のみナリカ
320,000税込352,000
1個
5日以内出荷
運動の様子がわかりやすいツヤ消し黒色の回転台。無段階調整で任意に回転速度が設定でき、コリオリの力やフーコーの振り子の実験に活用できます。回転の伝達にタイミングベルトを用いており、ベアリングにより軸を受けることで、静かでムラが少なく、安定した回転が得られます。回転台面は黒色のツヤ消し塗装を施しており、運動の観察の際に視認性が良く、カメラでの撮影にも最適です。水平調節足を備えており、回転円板面を水平に保つことができます。
仕様●分度器仕様:樹脂製、センター振り分け左右90°、目盛つき●振り子球仕様:約Φ30mm、4個(木球)、Φ25.4mm、1個(鉄球)●摩擦ブロック仕様:木製(片面ゴム貼り)その他吊り糸付属寸法(mm)W420×D250×H420(本体)
押し引きばねはかり PSB-1a ナリカ押し引きばねはかり PSB-1aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)レッド材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
押し引きばねはかり PSB-5a ナリカ押し引きばねはかり PSB-5aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様●滑走体仕様:小 1個、大 2個、大(錘つき)1個、質量比 1:2:3●滑走台仕様:長さ2000mm、スケール1900mm(5mm目盛)、水平調節足、定滑車つき●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、240W、風量調整可能(13~20m/s:吹き出し口より235mmの地点で測定)付属品反発用リングばね 8個、ドッキング金具 1対、バランスリング、保管用吊り金具、ストッパー 2個
重さ/力学