マグネット表示板ユニット当日出荷
ユニット製作業予定看板に貼り付けるマグネットです
用途工事現場での作業予定表示に最適です取付け方法マグネット固定材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8縦(mm)65横(mm)300
作業予定看板ユニット当日出荷
「お願い看板」と「作業予定表」をひとつにしました。
作業内容を着脱が容易な別売のマグネットイラストで表現しています。
書く手間がはぶけ、作業予定の差し替えが簡単です。
文字内容ご近隣のみなさまへ取付方式穴8材質鉄板(明治山)仕様穴8トラスコ品番737-5557セット内容水性ペン、消し具寸法(mm)900×900質量(kg)2
作業予定表鉄枠看板(板のみ)ユニット3日以内出荷
工事現場の予定をお知らせする無反射看板です
用途限られた設置スペースの工事現場に最適です表示内容ご近隣の皆様へ 安全最優先で作業をしております 今週の作業予定 月火水木金土日 お気付の点は下記迄ご連絡下さい。TEL取付け方法板のみ取付加工無し適合品番394-49縦(mm)1400横(mm)550