フリー掲示板 屋内用ユニット(5件のレビュー)当日出荷
フリー掲示板屋内用
パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。
丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。
設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り材質ターポリン
安全掲示板(小)標準タイプユニット6日以内出荷から7日以内出荷
掲示内容がフラット鋼板(鉄板製)へ特殊プリント貼りされており、直接マグネットが付けられます。
取付方式単管取付付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト12個、蝶ボルト4本、ジョイント金具2枚厚さ(mm)(掲示板)30、(マグネット)0.8質量(kg)26表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工総質量(kg)(掲示板)26
作業予定看板ユニット当日出荷
「お願い看板」と「作業予定表」をひとつにしました。
作業内容を着脱が容易な別売のマグネットイラストで表現しています。
書く手間がはぶけ、作業予定の差し替えが簡単です。
文字内容ご近隣のみなさまへ取付方式穴8材質鉄板(明治山)仕様穴8トラスコ品番737-5557セット内容水性ペン、消し具寸法(mm)900×900質量(kg)2
フラットパネル専用(作業予定看板)ユニット3日以内出荷
厚さわずか9mmの薄型パネルです。表示内容はパネルに直接印刷されています。アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
文字内容ご近隣の皆様へ 今週の作業予定(月/火/水/木/金/土/日)材質スチール複合板(穴4) 設置用ピアスビス6個、水性ペン黒1本・消し具1個付寸法(縦×横×厚さ)(mm)910×910×9
作業予定表鉄枠看板(板のみ)ユニット3日以内出荷
工事現場の予定をお知らせする無反射看板です
用途限られた設置スペースの工事現場に最適です表示内容ご近隣の皆様へ 安全最優先で作業をしております 今週の作業予定 月火水木金土日 お気付の点は下記迄ご連絡下さい。TEL取付け方法板のみ取付加工無し適合品番394-49縦(mm)1400横(mm)550
マグネット表示板ユニット当日出荷
作業予定看板に付ける文字のみ表示。
取付方式マグネット材質ゴムマグネット寸法(mm)65×300質量(g)60
マグネット表示板ユニット当日出荷
ユニット製作業予定看板に貼り付けるマグネットです
用途工事現場での作業予定表示に最適です取付け方法マグネット固定材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8縦(mm)65横(mm)300
作業予定マグネット板ユニット当日出荷から3日以内出荷
301-13A(作業予定看板)用の貼り付けマグネットです。
用途一週間の作業予定を第三者にイラストで告知。別途マグネットを使用。取付方式マグネット材質ゴムマグネット質量(g)40寸法(縦×横)(mm)88×137
◎熱中症対策追加掲示板ユニット翌々日出荷
フラット鋼板に特殊プリントフィルムとラミネート加工仕上を施していますので、ボードマーカーで書き消しできます。鋼板製なのでマグネットが付けられます。熱中症予防対策に必要な啓蒙内容を一つに纏めております。
用途工事現場での朝礼看板に。トラスコ品番379-0859セット内容掲示板本体×1枚、313-39 コーナーキャップ(2個入)×1組、899-36 デジタル数字板マグネット付×4枚●フックボルト×6個 蝶ボルト×4本 ジョイント金具×2枚材質掲示板本体:カラー鋼鈑、デジタル数字板:ポリアミド樹脂、ゴムマグネット、取付金具:鉄、コーナーキャップ:プラスチック、表面加工:PVC、ポリエステル厚さ(mm)(鋼板)0.8寸法(mm)(掲示板1枚あたり)2000×850×30質量(kg)13取付方式単管用フックボルト止め奥行(mm)30縦(mm)2000横(mm)850表示内容現在のWBGT値 現在の気温 現在のWBGT値 危険31℃以上 厳重警戒28℃~31℃ 警戒25℃~28℃ 注意25℃未満 一声かけて体調確認 一人作業はやめよう 水分・塩分の補給と適度な休憩で快適に! 熱中症にかかりやすい人のチェック項目 熱中症の症状と救急措置
ヘリア腕章つくし工房税込¥164¥149