工事管理用幕(フリー掲示板)日本緑十字社翌日出荷から翌々日出荷
オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が完成します。丸めて持ち運びできるコンパクトタイプなので保管にも便利です。書類のストックなどに便利な裏面ポケット付です。前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。ポケット各々にふたが付いていて雨が入りにくい構造です。
用途工事現場や作業現場での安全情報や注意事項の掲示に。付属品タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ、ひも材質本体:ターポリン、ポケット:PVC取付吊下げひも付縦(mm)990横(mm)1000表示内容安全掲示板ポケットA3 (4ヵ所)ポケット寸法(mm)【A3ポケット】328×447、【タイトル表示板ポケット】110×510、【社名表示】60×360、【裏面ポケット】290×470
工事管理用垂れ幕日本緑十字社(2件のレビュー)当日出荷
オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板を作れます。
軟質タイプなので、丸めて持ち運ぶことが可能です。
前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。
裏面にもフタ付きのポケットがあるので、書類のストック等が可能です。
タイトルとして安全掲示板の表示板も付属しています。
取付方式吊り下げ材質(本体)ターポリン、(ポケット)PVCセット内容タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ・ヒモ付