絞り込み
ブランド
- EPCOS
- RS PRO(699)
- VISHAY(695)
- ニチコン(517)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(482)
- ARCOLECTRIC(333)
- 日本ケミコン(230)
- TDK(223)
- WURTH ELEKTRONIK(195)
- MICROCHIP(168)
- 釜屋電機(158)
- TAKMAN(153)
- BOURNS(152)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(135)
- MURATA(村田製作所)(132)
- SUSUMU(132)
- GB[制御機器](103)
- AVX(73)
- ROHM(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
特価

EPCOS トロイダルコア 104.8 x 63.7 x 16.3mm
EPCOS¥8,198税込¥9,0181個当日出荷仕様タイプ = フェライトコア寸法 = 104.8 x 63.7 x 16.3mmアプリケーション = 広帯域トランス、チョーク、ミキサ、パルス、トランス材料 = 銅(プレート)、フェライト(コア)高さ = 16.3mm内径 = 63.7mm外径 = 104.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 25.3×23.5×12.85mm
EPCOS¥999~税込¥1,099~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)25.3高さ(mm)12.85奥行(mm)23.5シリーズB82559A許容差±7%シールドあり動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数1MHz
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm
EPCOS¥219~税込¥241~1個翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)10.4高さ(mm)4.8奥行(mm)10.4許容差±20%材質(コア)フェライト
EPCOS RFインダクタ
EPCOS¥429~税込¥472~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷取付アキシャル直径(Φmm)5.2シリーズLBCRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
EPCOS EMCフィルタ 三相 35A パネルマウント 3.4 mA 1.7mΩ
EPCOS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 35A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 168mm奥行き = 72.5mm高さ = 71mm寸法 = 168 x 72.5 x 71mmリーク電流 = 3.4 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 1.7mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1 x 2μF 0.65 x 2 mH 0 mA 1段 UL 1283
EPCOS¥4,598~税込¥5,058~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1μF 0.46 x 2 mH 0 mA
EPCOS¥5,598税込¥6,1581個欠品中RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 6A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 4A パネルマウント 0.22 x 1μF 1 x 2 mH 0 mA 1MΩ
EPCOS¥5,798~税込¥6,378~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 3A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥1,498~税込¥1,648~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 2A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥3,398~税込¥3,738~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 1A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥1,998~税込¥2,198~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 10A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 5.2×3.2×3mm
EPCOS¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 51 μH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 1812長さ = 5.2mm奥行き = 3.2mm高さ = 3mm寸法 = 5.2 x 3.2 x 3mm許容差 = -30 → +50%最大直流抵抗 = 550mΩシリーズ = B82789コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型長さ(mm)5.2高さ(mm)3奥行(mm)3.2シリーズB82789最大電流(A)250m直流抵抗(max)550mΩ許容差-30 → +50%インダクタンス(H)51 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1812インダクタ構造巻線型
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 13.2×11×5.95mm
EPCOS¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)13.2高さ(mm)5.95奥行(mm)11シリーズB82559A最大電流(A)12直流抵抗(max)4.8mΩ許容差±10%インダクタンス(H)3.9 μ動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 20.5×19.9×9.75mm
EPCOS¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷長さ(mm)20.5高さ(mm)9.75奥行(mm)19.9シリーズB82559シールドY動作温度(℃)最小-40℃材質(コア)フェライトパッケージB82559最大自己共振周波数2MHz
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 12.95×9.4×5.08mm
EPCOS¥179~税込¥197~1個7日以内出荷長さ(mm)12.95高さ(mm)5.08奥行(mm)9.4シリーズB82476A1許容差±20%材質(コア)フェライトパッケージSMDインダクタ構造巻線型
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 3.2×2.5×2mm
EPCOS¥389~税込¥428~1袋(10個)ほか7日以内出荷長さ(mm)3.2高さ(mm)2奥行(mm)2.5シリーズSIMID許容差±10%材質(コア)フェライトパッケージ1210