絞り込み
ブランド
- RECOM
- VISHAY(1,523)
- RS PRO(1,482)
- Panasonic(パナソニック)(1,198)
- KEMET(985)
- MURATA(村田製作所)(889)
- BOURNS(786)
- YAGEO(752)
- ニチコン(648)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(518)
- KOA(477)
- TDK(476)
- EPCOS(413)
- WURTH ELEKTRONIK(392)
- ARCOLECTRIC(340)
- ARCOL(OHMITE)(302)
- 日本ケミコン(261)
- MICROCHIP(216)
- STMicro(212)
- TAKMAN(157)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(95)

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, RP08-2405SAW
RECOM¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様●UL-60950-1. UL認定. MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。 動作温度範囲にはディレーティングがあります。. Recom 8 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP08-AWシリーズ. 4:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kVdcの絶縁 Pi入力フィルタ 過電圧、低電圧、過負荷、及び短絡保護 5面シールド 標準DIP24パッケージ 最大効率87 % 業界標準のピン配列●分離式:あり幅(mm)20.3定格電力(W)8出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)1.6入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6 dc鉄道用途向けに承認済みあり出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RE-2405S
RECOM¥27,980税込¥30,7781セット(25個)7日以内出荷仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり幅(mm)6シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 7.5W, REC7.5-2405SRW/H2/A/M
RECOM¥69,980税込¥76,9781セット(15個)7日以内出荷仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 7.5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC7.5シリーズ. 2 KVdc絶縁 2:1の入力範囲 最大効率86 % 絶縁ベースプレート付き5サイドシールドメタルケース 連続短絡保護、自動リスタート●分離式:あり奥行(mm)10.5シリーズREC7.5定格電力(W)7.5出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)1.5入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 18 V dc, 1W, RSO-1215SZ
RECOM¥69,980税込¥76,9781セット(22個)7日以内出荷仕様●EN-60950-1 EN-60601-1 (医療規格認定品は、品番の末尾に「H3」が記載されている製品のみ). 品番の末尾に「H3」が記載されている製品は、絶縁耐圧3 kVDCで医療規格認定品 動作温度75 ℃超で出力ディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSOシリーズ. 4:1入力と高電力密度のRSOシリーズ1 Wシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータです。 これらの1 Wシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータには、ON-OFF制御付きタイプと絶縁耐圧3 kVDCのタイプがあり、絶縁耐圧3 kVDCのタイプは医療規格認定品です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRSO定格電力(W)1出力電圧(V)15 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)67入力電圧範囲(V)4.5 → 18 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-053.3S
RECOM¥979税込¥1,0771個7日以内出荷仕様分離式:あり長さ(mm)11.5シリーズRO定格電力(W)1最高温度(℃)+85出力電圧(V)3.3 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)300入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2415D
RECOM¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±66入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-100B
RECOM¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷仕様●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●出力電圧調整範囲:50 → 135Vdc●分離式:あり長さ(mm)31.8シリーズR12定格電力(W)5最高温度(℃)+70出力電圧(V)55 → 135 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)10 → 14 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 1W, RSO-2405SZ
RECOM¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRSO定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 2W, RS-1212D
RECOM¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)±83入力電圧範囲(V)9 → 18 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0512D
RECOM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.1絶縁電圧(V)500 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-123.3S
RECOM¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり幅(mm)6シリーズRE定格電力(W)1最高温度(℃)+85出力電圧(V)3.3 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)300入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.2絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2412D
RECOM¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2最高温度(℃)+85出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±84入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RD-0515D
RECOM¥33,980税込¥37,3781セット(25個)7日以内出荷仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±66入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1205S
RECOM¥53,980税込¥59,3781セット(25個)7日以内出荷仕様●EN60950-1、UL609501-1、EN60601-1に適合. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RPシリーズ. Recom RPシリーズは、小型で5.2 kV dcという非常に高い絶縁性を備えています。 DC/DCコンバータは、EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 業界標準のピン配列 シングル及びデュアル出力オプション 250 Vac定格 5.2 kVdc絶縁により、電気通信及び安全装置用途に最適 UL94V-0パッケージ素材 高効率(80 % typ) 短絡保護 コンデンサ入力フィルタ●分離式:あり幅(mm)7.05シリーズRP定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RH-0505D
RECOM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり長さ(mm)19.6シリーズRH定格電力(W)1出力電圧(V)±5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)3 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 22.8 → 25.2 V dc, 1W, RY-2405S
RECOM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり長さ(mm)19.65シリーズRY定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)200効率0.6入力電圧範囲(V)22.8 → 25.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:24V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, RO-3.324S
RECOM¥44,980税込¥49,4781セット(42個)7日以内出荷仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)24 dc入力電圧(V)3.3 dc出力電流(mA)42入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1SE-0505
RECOM¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)6.7シリーズR1SE定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0P
RECOM¥56,980税込¥62,6781セット(15個)7日以内出荷仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし幅(mm)9.1定格電力(W)18出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)11 → 32 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 36 V dc, 2W, RS-2409SZ/H3
RECOM¥84,980税込¥93,4781セット(22個)7日以内出荷仕様●動作温度75 ℃超でディレーティングです。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RS-Z/H3シリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 3 kV入出力間絶縁 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)222入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-1212S
RECOM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRE定格電力(W)1最高温度(℃)+85出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)84入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.1絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, R1S-3.33.3
RECOM¥54,980税込¥60,4781セット(40個)7日以内出荷仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●分離式:あり奥行(mm)6.7シリーズR1S定格電力(W)1出力電圧(V)3.3 dc入力電圧(V)3.3 dc出力電流(mA)300入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 8実装タイプ表面実装最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, RM-0505S
RECOM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 0.25 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RMシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大72 %の効率 短絡保護 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP4ピンアウト●分離式:あり幅(mm)6シリーズRM定格電力(W)0.25最高温度(℃)+85出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-0505S/P
RECOM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RH-2412D
RECOM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRH定格電力(W)1最高温度(℃)+85出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(kV)3 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0515D
RECOM¥28,980税込¥31,8781セット(25個)7日以内出荷仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり長さ(mm)19.6シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±33入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.1絶縁電圧(V)500 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, RS-0505S
RECOM¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSシリーズ. 高出力密度、-40 → +85 ℃の産業用温度範囲に対応。 このコンバータは、リモートオン / オフ制御のような機能を追加すると、非常に高度な産業用設計に最適な製品となります。. 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 83 %の効率 SIP 8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)4.5 → 9 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500 ac出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, ROM-0505S
RECOM¥49,980税込¥54,9781セット(42個)7日以内出荷仕様●EN60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROMシリーズ. 超小型SIP4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 全負荷時で最大80 %の効率●分離式:あり長さ(mm)11.5シリーズROM定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1212D
RECOM¥58,980税込¥64,8781セット(25個)8日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP定格電力(W)1出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, REE-0505S
RECOM¥14,980税込¥16,4781セット(25個)7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)6シリーズREE定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 7実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.1絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, RD-1215D
RECOM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2最高温度(℃)+85出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)±66入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(V)500 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 30W, RP30-2415DF
RECOM¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP30 F定格電力(W)30出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)±1入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-1205S
RECOM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●代表規格:UL 60950-1℃●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり幅(mm)6シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.1絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1.25W, RN-0505S
RECOM¥51,980税込¥57,1781セット(39個)7日以内出荷仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217F (25 ℃)による値です。 動作温度が85 ℃を超える場合は出力をディレーティング. Recom 1.25 W DIPシングル出力、絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RNシリーズ. 1.25 Wのシングル出力DIP8未調整型DC-DCコンバータで、最大効率は85 %です。 これらの1.25 W DIP8未調整型DC-DCコンバータは、2 Wのコンバータに不適なスペースが限られている用途に最適です。. コンパクトなDIP8設計 外部コンポーネント不要 UL94V-0パッケージ素材 最大85 %の効率 短絡保護 ヒートシンク不要●分離式:あり奥行(mm)7.62シリーズRN定格電力(W)1.25出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)250入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 8実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 0.25W, RM-1212S
RECOM¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 0.25 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RMシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大72 %の効率 短絡保護 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP4ピンアウト●分離式:あり幅(mm)6シリーズRM定格電力(W)0.25出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)21効率70 → 72%入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.1絶縁電圧(V)500 ac出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1D-0512
RECOM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●代表規格:RoHS℃●分離式:あり奥行(mm)6.7シリーズR1D定格電力(W)1出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 10実装タイプ表面実装ロードレギュレーション±6%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, R05P205D
RECOM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証●分離式:あり奥行(mm)12.5定格電力(W)2出力電圧(V)±5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.75 → 5.25 V dc, 1W, RY-0515D
RECOM¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRY定格電力(W)1出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±33入力電圧範囲(V)4.75 → 5.25 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10 → 40 V dc, 30W, RP30-2412SEW
RECOM¥69,980税込¥76,9781セット(5個)7日以内出荷仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり長さ(mm)40.6シリーズRP30 EW定格電力(W)30出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2.5入力電圧範囲(V)10 → 40 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1.6 x 2 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数1
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~