CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 16K5VISHAY¥1,398税込¥1,538
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R 1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 精密自動車用高温,薄膜チップ抵抗器,AEC-Q200, 1608サイズVISHAY7日以内出荷
仕様車載用精密薄膜抵抗器、PATT0603シリーズ、0.15 W長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.38高さ(mm)0.38奥行(mm)0.81シリーズPATT定格電力(W)0.15許容差±0.1%動作温度範囲(℃)-55~+250終端スタイルはんだパッケージ/ケース0603テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219