絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • VISHAY(1,696)
  • RS PRO(1,660)
  • Panasonic(パナソニック)(1,268)
  • KEMET(1,203)
  • MURATA(村田製作所)(1,016)
  • YAGEO(859)
  • BOURNS(856)
  • ニチコン(735)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(609)
  • TDK(554)
  • KOA(504)
  • EPCOS(482)
  • WURTH ELEKTRONIK(414)
  • ARCOLECTRIC(393)
  • ARCOL(OHMITE)(323)
  • 日本ケミコン(319)
  • MICROCHIP(254)
  • STMicro(236)
  • 釜屋電機(214)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPBTexas Instruments
619税込681
1箱(5個)
予約販売
仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-5.0/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-5.0/NOPBTexas Instruments
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ Texas Instruments低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプTexas Instruments
439税込483
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Texas Instruments レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, LT1054CP Texas InstrumentsTexas Instruments レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, LT1054CPTexas Instruments
2,998税込3,298
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : チャージポンプ●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 9.81 x 6.35 x 4.57mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 9.81mm●反転チャージポンプコンバータ●Texas InstrumentsRoHS指令(10物質対応)対応
32ビット、192KHzサンプリング、オーディオステレオDAC Texas Instruments32ビット、192KHzサンプリング、オーディオステレオDACTexas Instruments
1,188税込1,307
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:DAC、オーディオ●解像度(ビット):32bit●サンプリングレート(毎秒):200k●データインターフェース:DSD、PCM●電源:アナログおよびデジタル●電圧-供給:3V~3.6V、5V●動作温度:-25℃~85℃●パッケージ/ケース:28-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0438-76
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMC6482IMM/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMC6482IMM/NOPBTexas Instruments
389税込428
1個
7日以内出荷
仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:1.5MHz●標準シングル供給電圧:5 → 15 V●標準スルーレート:1.3V/μs高さ(mm)0.86ピン数(ピン)8電源タイプ単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性CMOS オペアンプ LMC/LPC シリーズパッケージMSOP実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40
Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPBTexas Instruments
1,598税込1,758
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×4.7×8.89出力電圧(V)5ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220ロードレギュレーション150 mVラインレギュレーション150 mVレギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)70出力タイプ固定
IC RECEIVER 0/4 16DIP Texas InstrumentsIC RECEIVER 0/4 16DIPTexas Instruments
119税込131
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0440-45
IC RECEIVER 0/4 16DIP Texas InstrumentsIC RECEIVER 0/4 16DIPTexas Instruments
259税込285
1個
10日以内出荷
IC RECEIVER 0/4 16DIP
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0450-40
IC RECEIVER 0/4 16DIP Texas InstrumentsIC RECEIVER 0/4 16DIPTexas Instruments
249税込274
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0353-11
IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC Texas InstrumentsIC SWITCH QUAD 1X2 14SOICTexas Instruments
72税込79
1個
10日以内出荷
IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC
仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):70オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):500ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~10V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-72dB @ 1MHz●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0485-21
汎用ロジックIC Texas Instruments汎用ロジックICTexas Instruments
219税込241
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低消費電力タイマー IC 555 Texas Instruments低消費電力タイマー IC 555Texas Instruments
299税込329
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ Texas Instrumentsオープンコレクタ出力付きヘキサインバータTexas Instruments
139税込153
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基準電圧ダイオード Texas Instruments基準電圧ダイオードTexas Instruments
209税込230
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基準電圧IC Texas Instruments基準電圧ICTexas Instruments
219税込241
1個
3日以内出荷
DUAL 2-INPUT POSITIVE-AND GATE Texas InstrumentsDUAL 2-INPUT POSITIVE-AND GATETexas Instruments
81税込89
1個
3日以内出荷
RS-485トランシーバ Texas InstrumentsRS-485トランシーバTexas Instruments
909税込1,000
1個
5日以内出荷
仕様●動作電圧[V]:4.75V~5.25V●ドライバチャネル数:1/1●データレート[bps]:10Mbps●動作温度:0℃~70℃●パッケージ:8-DIP●動作電圧[V]:4.75V~5.25Vアズワン品番68-2025-62
IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8SOIC Texas InstrumentsIC VIDEO SYNC SEPARATOR 8SOICTexas Instruments
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
仕様●最大電源電圧:-●用途:プロフェッショナルビデオ●動作温度:-●機能:セパレータ●パッケージ:8-SOIC●最大電源電圧:-アズワン品番68-2038-87
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16TSSOP Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16TSSOPTexas Instruments
259税込285
1個
10日以内出荷
IC UART W/64-BYTE FIFO 64-LQFP Texas InstrumentsIC UART W/64-BYTE FIFO 64-LQFPTexas Instruments
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
IC UART W/64-BYTE FIFO 64-LQFP
仕様●チャンネル数:1、UART●FIFO:64バイト●プロトコル:-●データレート(最大):1Mbps●電圧 - 供給:3V~5.25V●自動フロー制御付き:あり●IrDAエンコーダ/デコーダ付き:-●誤りスタートビット検出付き:あり●モデム制御付き:あり●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:64-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:64-LQFP(10x10)アズワン品番67-0410-48
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8MDIP Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER HALF 1/1 8MDIPTexas Instruments
239税込263
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:70mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-MDIPアズワン品番67-0433-79
IC TRANSCEIVER FULL 3/5 28SSOP Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER FULL 3/5 28SSOPTexas Instruments
429税込472
1個
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 3/5 28SSOP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:3/5●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:500mV●データレート:500kbps●電圧 - 供給:3V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:28-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SSOPアズワン品番67-0407-99
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SO Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOTexas Instruments
499税込549
1個
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SO
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:-●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:10Mbps●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0410-34
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIPTexas Instruments
649税込714
1個
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:400mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0405-79
IC SWITCH QUAD 1X1 14SO Texas InstrumentsIC SWITCH QUAD 1X1 14SOTexas Instruments
80税込88
1個
10日以内出荷
IC SWITCH QUAD 1X1 14SO
仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):30オーム(標準)●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):-●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):31ns、34ns●帯域幅-3db:30MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.5pF、9pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-45dB @ 1MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0409-32
IC SERIALIZER 10-BIT 28-SSOP Texas InstrumentsIC SERIALIZER 10-BIT 28-SSOPTexas Instruments
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
IC SERIALIZER 10-BIT 28-SSOP
仕様●機能:シリアライザ●データレート:660Mbps●入力タイプ:LVCMOS、LVTTL●出力タイプ:LVDS●入力数:10●出力数:1●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:28-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SSOPアズワン品番67-0405-98
IC RECEIVER 0/4 16SOIC Texas InstrumentsIC RECEIVER 0/4 16SOICTexas Instruments
469税込516
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC
IC RECEIVER 0/4 16SO Texas InstrumentsIC RECEIVER 0/4 16SOTexas Instruments
189税込208
1個
10日以内出荷
IC RECEIVER 0/4 16SO
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0408-01
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC Texas InstrumentsIC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOICTexas Instruments
359税込395
1個
10日以内出荷
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC
仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):600mA●Rds On(標準):33ミリオーム●入力タイプ:非反転:-●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0410-79
IC DRIVER 4/0 20SOIC Texas InstrumentsIC DRIVER 4/0 20SOICTexas Instruments
849税込934
1個
10日以内出荷
IC DRIVER 4/0 20SOIC
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOICアズワン品番67-0410-31
IC DRIVER 4/0 16SOIC Texas InstrumentsIC DRIVER 4/0 16SOICTexas Instruments
279税込307
1個
10日以内出荷
IC DRIVER 4/0 16SOIC
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC
IC DRIVER 4/0 14SOP Texas InstrumentsIC DRIVER 4/0 14SOPTexas Instruments
98税込108
1個
10日以内出荷
IC DRIVER 4/0 14SOP
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:±7.5V~15V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0410-29
IC DRIVER 1/0 8SOIC Texas InstrumentsIC DRIVER 1/0 8SOICTexas Instruments
359税込395
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:1/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:600Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0353-13
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16DIP Texas InstrumentsIC DECODER/DEMUX 1X2:4 16DIPTexas Instruments
119税込131
1個
10日以内出荷
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16DIP
仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1×2:4●独立回路:2●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0484-99
IC ASYNC COMM ELEMENT 48-LQFP Texas InstrumentsIC ASYNC COMM ELEMENT 48-LQFPTexas Instruments
789税込868
1個
10日以内出荷
IC ASYNC COMM ELEMENT 48-LQFP
仕様●チャンネル数:1、UART●FIFO:16バイト●プロトコル:-●データレート(最大):1Mbps●電圧 - 供給:3V~5.25V●自動フロー制御付き:あり●IrDAエンコーダ/デコーダ付き:-●誤りスタートビット検出付き:あり●モデム制御付き:あり●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:48-LQFP(7x7)アズワン品番67-0394-60
IC TRANSCEIVER HALF 2/2 16DIP Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER HALF 2/2 16DIPTexas Instruments
849税込934
1個
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER HALF 2/2 16DIP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:50mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0485-65
IC TRANSCEIVER FULL 4/4 20SOIC Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER FULL 4/4 20SOICTexas Instruments
329税込362
1個
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 4/4 20SOIC
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:4/4●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:1V●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~15V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOICアズワン品番67-0410-32
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TSSOP Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TSSOPTexas Instruments
529税込582
1個
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TSSOP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:300mV●データレート:500kbps●電圧 - 供給:3V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0384-90
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14TSSOP Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER FULL 1/1 14TSSOPTexas Instruments
639税込703
1個
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14TSSOP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:-●データレート:150Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0408-35

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら