絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • VISHAY(1,493)
  • RS PRO(1,479)
  • Panasonic(パナソニック)(1,210)
  • KEMET(968)
  • MURATA(村田製作所)(930)
  • BOURNS(775)
  • YAGEO(761)
  • ニチコン(637)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(519)
  • TDK(485)
  • KOA(474)
  • EPCOS(403)
  • WURTH ELEKTRONIK(391)
  • ARCOLECTRIC(333)
  • ARCOL(OHMITE)(305)
  • 日本ケミコン(261)
  • MICROCHIP(209)
  • STMicro(207)
  • 釜屋電機(156)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品

    EATON(イートン)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
    仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 13.5mm高さ = 8.3mm寸法 = 13.5 x 8.3mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 50Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品

    EATON(イートン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
    仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 21.5mm高さ = 9mm寸法 = 21.5 x 9mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 30Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 21.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品

    EATON(イートン)
    ¥289税込¥318
    1個
    8日以内出荷
    HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
    仕様静電容量 = 3F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 8.5mm高さ = 21mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 21mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 15 μA等価直列抵抗 = 80mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%製品直径 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ  リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ リード品

    EATON(イートン)
    ¥449~税込¥494~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 400F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 400F リード品

    EATON(イートン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    XBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 独自のスナップイン式円筒型デバイス、電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを印加した超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 室温での動作寿命が10年以上 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
    仕様静電容量 = 400F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 35mm高さ = 60mm寸法 = 35 x 60mmリード間隔 = 22.5mm等価直列抵抗 = 4.5mΩ寿命 = 1500hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = ±10%製品直径 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 1F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 1F リード品

    EATON(イートン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
    仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 8.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 13.5mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 10 μA等価直列抵抗 = 200mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap HV許容差 = -10 → +30%リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 1F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 1F リード品

    EATON(イートン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Bシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが極めて低いため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
    仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 8.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 13.5mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 4 μA等価直列抵抗 = 500mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap B許容差 = -20 → +80%奥行き = 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 25F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 25F リード品

    EATON(イートン)
    ¥54,980税込¥60,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ。電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス。超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適。静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適。
    仕様静電容量 = 25F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 16.5mm高さ = 28.4mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 28.4mmリード間隔 = 7.5mm漏れ電流 = 45 μA等価直列抵抗 = 27mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap HV許容差 = -10 → +30%奥行き = 28.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 300F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 300F リード品

    EATON(イートン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    XVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 独自のスナップイン式円筒型デバイス、電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを印加した超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 室温での動作寿命が10年以上 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
    仕様静電容量 = 300F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 35mm高さ = 50mm寸法 = 35 x 50mmリード間隔 = 22.5mm等価直列抵抗 = 6mΩ寿命 = 1500hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -5 → +10%製品直径 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 5.4V dc 5F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 5.4V dc 5F リード品

    EATON(イートン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    PHVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
    仕様静電容量 = 5F電圧 = 5.4V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 21.3mm高さ = 32.5mm寸法 = 21.3 x 11 x 32.5mmリード間隔 = 5.3mm漏れ電流 = 28 μA等価直列抵抗 = 70mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 16.2V dc 65F シャーシーマウント EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 16.2V dc 65F シャーシーマウント

    EATON(イートン)
    ¥389,800税込¥428,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann XVM シリーズ( PowerStor )スーパーコンデンサ. Cooper Bussmann XVM シリーズ PowerStor スーパーコンデンサは、電気二重層コンデンサ( EDLC )構造と高性能な新素材を活かしたユニークな超高容量デバイスです。高度な技術の組み合わせにより、特定の用途に合わせた幅広いコンデンサソリューションを提供します。. 特長. 12Vバッテリーとの置き換えや併用が容易なコンパクトサイズ 複数のモジュールを直列又は並列に接続して高い電圧、電力、放電時間を実現可能 パルス電源やバックアップ電源に適した信頼性の高い「グリーン」ソリューション メンテナンスフリー 広い動作温度範囲: -40 → +65 ° C ( +85 からのディレーティング). 用途. 産業用コンピュータや緊急用バックアップ用の電源 バッテリアシストによるエンジン始動、特に低温時や高頻度の始動 ロボット、 PLC 、電気スイッチの正常なシステムシャットダウン
    仕様静電容量 = 65F電圧 = 16.2V dc実装タイプ = シャーシーマウント動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃寸法 = 236 x 41.8 x 77.5mm漏れ電流 = 23 mA等価直列抵抗 = 22mΩ寿命 = 1500 h @ 65℃シリーズ = Eaton Bussman許容差 = 0 → +20%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 5V dc 0.1F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 5V dc 0.1F リード品

    EATON(イートン)
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    PBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが低いため、電力密度が高い用途に最適 動作電圧: 5 Vdc 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
    仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃高さ = 13mm寸法 = 11.3 x 6 x 13mmリード間隔 = 7.3mm漏れ電流 = 3 μA等価直列抵抗 = 4Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 10F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 10F リード品

    EATON(イートン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    HBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイスを小型パッケージで実現. ESRが低いため、電力密度が高く、電流需要が大きい用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適 長い動作寿命: 10年超
    仕様静電容量 = 10F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 10.5mm高さ = 31.5mm寸法 = 10.5 (Dia.) x 31.5mmリード間隔 = 5mm漏れ電流 = 20 μA等価直列抵抗 = 60mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%製品直径 = 10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 0.22F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 0.22F リード品

    EATON(イートン)
    ¥409税込¥450
    1個
    7日以内出荷
    Bシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが極めて低いため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
    仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 5.5mm高さ = 12mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 12mmリード間隔 = 2mm漏れ電流 = 2 μA等価直列抵抗 = 2Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ  ラックマウント EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ ラックマウント

    EATON(イートン)
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)634.9×176.2×173.3高さ(mm)173.3取付方式ラックマウント奥行(mm)176.2電圧(V)62.1dcシリーズXLM許容差-0 → +20%静電容量130FRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+65リードピッチ(mm)99.5mm抵抗(mΩ)6.7
  • Eaton ポテンショメータ EATON(イートン)

    Eaton ポテンショメータ

    EATON(イートン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM22SRoHS指令(10物質対応)対応

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)