集積回路(IC) :「タング」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 10 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 50 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 8.5 mm x 8.5 mm x 13 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 5mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: E ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 33 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 25 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 8.5 mm x 8.5 mm x 13 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ +125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 5mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース: E ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 33μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 15 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 16 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 5.5 mm x 5.5 mm x 9.5 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: C ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 3.3 uF エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 35 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は、 5 mm x 5 mm x 8 mm x 0.5 mm (長さ x 奥行 x 高さ x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ +125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.06% 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: B ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 3.3μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Bリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 8mm寸法 = 5 x 5 x 8mm動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 0.1 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 35 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 4.5 mm x 4.5 mm x 7 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.04 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: A用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100nF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm電解質の種類 = ソリッド℃リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 15 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 25 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 0.3 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 35 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 4.5 mm x 4.5 mm x 7 mm (長さ x 奥行 x 高さ x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.04 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: A用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 330nF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 1 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 35 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 4.5 mm x 4.5 mm x 7 mm x 0.5 mm (長さ x 奥行 x 高さ x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.04 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: A ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm電解質の種類 = ソリッド℃リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 15 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 35 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 8.5 mm x 8.5 mm x 13 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 5mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: E ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 100 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 16 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 4.5 mm x 4.5 mm x 7 mm x 0.5 mm (長さ x 奥行 x 高さ x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 5mm 損失係数: 0.1% 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: E用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 22 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧が 10 V dc で漏洩電流が 500 nA です。寸法は 5.5 mm x 5.5 mm x 9.5 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : C用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 4.7 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 25 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は、 5 mm x 5 mm x 8 mm x 0.5 mm (長さ x 奥行 x 高さ x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ +125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.06% 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: B ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Bリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 8mm寸法 = 5 x 5 x 8mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 4.7 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 16 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は、 5 mm x 5 mm x 8 mm x 0.5 mm (長さ x 奥行 x 高さ x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ +125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.06% 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: B ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Bリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 8mm寸法 = 5 x 5 x 8mm動作温度 Max = +125℃誘電正接 = <lteq/>0.06%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 33 uF エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 10 V dc 、漏洩電流 500 nA を備えています。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ +125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 33μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 47 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 16 Vdc 、漏洩電流 500 nA を備えています。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 47 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 10 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 4.7 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 50 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ +125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.06% 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 10 μ f エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 10 VDC で、漏洩電流 500 nA です。寸法は、 5 mm x 5 mm x 8 mm x 0.5 mm (長さ x 奥行 x 高さ x リード径)です。特長と利点許容範囲は 20% です 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチは 2.5 mm です 損失係数は 0.08 % 未満です スルーホール取り付け パッケージ/ケース: B ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Bリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 8mm寸法 = 5 x 5 x 8mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。