集積回路(IC) :「はんだ付け」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)ほか
129 税込142
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ
1袋(10個)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ
1袋(100個)ほか
97 税込107
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 10Ω, 1W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = TW長さ = 42.5mm奥行き = 22.6mm最大動作温度 = +125℃23 mm TWシリーズポテンショメータ. TE ConnectivityのTWシリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを幅広く揃えています。抵抗値は10 Ω → 25 KΩ、電力定格1 W、許容値10 %です。 回転寿命1万回という耐久性の高いこのポテンショメータ製品は、産業用制御などの高電力用途に適しています。. 特長. 巻線型エレメント プレーンシャフト: 6.35 mm径 10Ω → 25 KΩの幅広い抵抗値 1回転の許容値10 % 電力定格: 1 W シャフトトルク: 3.5 → 100 mNm はんだ付けアイレット終端 金属製ロックワッシャ、ナット付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ TE Connectivity NTC
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器,金属板抵抗器, 10.5x5 mm, 3W, 1mΩ, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 1mΩパッケージ/ケース = 1050許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = メタルストリップ寸法 = 10.5 x 5 x 0.43mm長さ = 10.5mm奥行き = 5mm高さ = 0.43mmシリーズ = TLRS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +170℃終端スタイル = SMD最大温度係数 = +50ppm/℃低抵抗SMDシャント抵抗器 - TLRSシリーズ. TLRSシリーズの低抵抗SMDシャント抵抗器。マンガニン又はNiCr合金素子に電子ビーム溶接されたヘビーカッパーコネクタ付きです。 優れた長期安定性と低インダクタンスを提供するTLRS抵抗器は、リフローはんだ付け技術を使用するか、又は銅に溶接して取り付けます。 TLRSは、ハイブリッド電源、周波数コンバータ、及び高電流自動車向け事例で電流センサに使用できます。. 1050と1575 (インチ系)の2つのサイズを用意 最高5 Wの定格電力 最大溶接温度は350℃ / 30秒、又は250℃ / 10分間 ヘビーカッパーコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity サーキットプローブパッド, 3216サイズ, 0Ω
エコ商品
仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 1206寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = RC最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRCシリーズ. 回路プローブパッドを使用することで、小型電子回路の調節、設定、測定、又は 修理時に回路を安全に検査できます。. 一般的な設置面積に対応したサイズ フロー/リフローはんだ付けに最適 はんだ付けのみ基盤に接触 高電流処理 気候変動への耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
899 税込989
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.5W, 10MΩ, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 10MΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = Ω±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRGS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0805型CRGSシリーズサージ防止厚膜抵抗器. TE ConnectivityのCRGSシリーズの厚膜抵抗器は、小型軽量の製品です。 高サージ耐性のこの厚膜チップ抵抗器は、大量に自動配置が行われるほとんどの用途に適しています。 ケースサイズが同じ場合、消費電力は標準の2倍になっています。. リフローはんだ付け及びウェーブはんだ付けに最適 ニッケルにつや消しスズ仕上げ 耐サージ型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ
1袋(50個)ほか
109 税込120
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 220Ω, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 220Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±5%定格電力 = 0.75W温度係数 = Ω±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = CRGS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド2010型CRGSシリーズサージ防止厚膜抵抗器. TE ConnectivityのCRGSシリーズの厚膜抵抗器は、小型軽量の製品です。 高サージ耐性のこの厚膜チップ抵抗器は、大量に自動配置が行われるほとんどの用途に適しています。 ケースサイズが同じ場合、消費電力は標準の2倍になっています。. リフローはんだ付け及びウェーブはんだ付けに最適 ニッケルにつや消しスズ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
589 税込648
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.25W, 100Ω, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRGS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0603型CRGSシリーズサージ防止厚膜抵抗器. TE ConnectivityのCRGSシリーズの厚膜抵抗器は、小型軽量の製品です。高サージ耐性のこの厚膜チップ抵抗器は、大量に自動配置が行われるほとんどの用途に適しています。ケースサイズが同じ場合、消費電力は標準の2倍になっています。. 特長と利点. リフローはんだ付け及びウェーブはんだ付けに最適 ニッケルにつや消しスズ仕上げ 小型軽量 高サージ電流に対する耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ
1袋(10個)ほか
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.25W, 1.5Ω, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 1.5Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±400ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRGS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0603型CRGSシリーズサージ防止厚膜抵抗器. TE ConnectivityのCRGSシリーズの厚膜抵抗器は、小型軽量の製品です。高サージ耐性のこの厚膜チップ抵抗器は、大量に自動配置が行われるほとんどの用途に適しています。ケースサイズが同じ場合、消費電力は標準の2倍になっています。. 特長と利点. リフローはんだ付け及びウェーブはんだ付けに最適 ニッケルにつや消しスズ仕上げ 小型軽量 高サージ電流に対する耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 高抵抗チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 50MΩ, ±20%
エコ商品
仕様抵抗 = 50MΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±20%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±500ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.2mm高さ = 0.5mmシリーズ = RH73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805型RH73シリーズSMD. 高い抵抗値の厚膜チップ抵抗器 フロー/リフローはんだ付けに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 積層表面実装インダクタ
1袋(10個)ほか
109 税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 1W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = TW長さ = 42.5mm奥行き = 22.6mm温度係数 = ±100ppm/℃23 mm TWシリーズポテンショメータ. TE ConnectivityのTWシリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを幅広く揃えています。抵抗値は10 Ω → 25 KΩ、電力定格1 W、許容値10 %です。 回転寿命1万回という耐久性の高いこのポテンショメータ製品は、産業用制御などの高電力用途に適しています。. 特長. 巻線型エレメント プレーンシャフト: 6.35 mm径 10Ω → 25 KΩの幅広い抵抗値 1回転の許容値10 % 電力定格: 1 W シャフトトルク: 3.5 → 100 mNm はんだ付けアイレット終端 金属製ロックワッシャ、ナット付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
649,800 税込714,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 25kΩ, 1W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 25kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = TW長さ = 42.5mm奥行き = 22.6mm最大動作温度 = +125℃23 mm TWシリーズポテンショメータ. TE ConnectivityのTWシリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを幅広く揃えています。抵抗値は10 Ω → 25 KΩ、電力定格1 W、許容値10 %です。 回転寿命1万回という耐久性の高いこのポテンショメータ製品は、産業用制御などの高電力用途に適しています。. 特長. 巻線型エレメント プレーンシャフト: 6.35 mm径 10Ω → 25 KΩの幅広い抵抗値 1回転の許容値10 % 電力定格: 1 W シャフトトルク: 3.5 → 100 mNm はんだ付けアイレット終端 金属製ロックワッシャ、ナット付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 100Ω, 1W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = TW長さ = 42.5mm奥行き = 22.6mm温度係数 = ±100ppm/℃23 mm TWシリーズポテンショメータ. TE ConnectivityのTWシリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを幅広く揃えています。抵抗値は10 Ω → 25 KΩ、電力定格1 W、許容値10 %です。 回転寿命1万回という耐久性の高いこのポテンショメータ製品は、産業用制御などの高電力用途に適しています。. 特長. 巻線型エレメント プレーンシャフト: 6.35 mm径 10Ω → 25 KΩの幅広い抵抗値 1回転の許容値10 % 電力定格: 1 W シャフトトルク: 3.5 → 100 mNm はんだ付けアイレット終端 金属製ロックワッシャ、ナット付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 表面実装固定レジスタ, 2012サイズ, 0.125W, 100MΩ, ±10%
エコ商品
仕様抵抗 = 100MΩパッケージ/ケース = 805許容差 = ±10%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 1.2 x 0.4mm長さ = 2mm奥行き = 1.2mm高さ = 0.4mmシリーズ = RH73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールドTE Connectivity RH73シリーズSMD高抵抗器. TE ConnectivityのRH73シリーズは、非常に信頼性の高いSMD高抵抗器製品です。このSMDチップ抵抗器は、3層の端子材料による厚膜抵抗を特長とし、最大抵抗値100 GΩで設計されています。4000個パックの7インチリールが用意されており、広範な汎用用途に最適な製品です。. 特長と利点. SMD高抵抗チップ抵抗器 端子材料の層による厚膜 最大抵抗値: 100 GΩ 4000個パックの7インチリール フロー / リフローはんだ付けに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩ
エコ商品
仕様温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.39%/℃熱時定数 = 1抵抗@ 25℃ = 2.252kΩアプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 76mm奥行き = 2.4mmTE ConnectivityシリーズIIサーミスタ. TE ConnectivityのMEASシリーズIIサーミスタは、4種類の耐熱等級から選択することができます。 白色のPTFE絶縁デバイスは、熱伝導性スタイキャストエポキシ樹脂で密封され、BetaCURVEチップは、30 AWG単線銀めっき銅リードにはんだ付けされています。 TE ConnectivityシリーズIIサーミスタは、応答が速く、安定性と信頼性に実績があります。 このサーミスタに適した用途には、一般的な計測機器、厳格な精度の計測機器、プローブへの組み込み、温度の検出 / 調整 / 補償などがあります。. 差替 優れた信頼性と安定性 PTFE絶縁リードワイヤ 熱伝導性エポキシコーティング 使用温度範囲: -40 → 125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります