集積回路(IC) :「表面実装」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●種別:-●誘電体:タンタル電解●静電容量:150μF●定格電圧(DC):6.3V●定格電圧(AC):-●誤差:-●温度:-55℃~125℃●温度係数:-●実装:-●パッケージ:表面実装●呼びサイズ:-●端子形状:-●ピンピッチ:-●底面長さor径:-●種別:-●底面幅:-●高さ:-●シリーズ名:- アズワン品番68-2021-98
1個
859 税込945
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
489 税込538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)10dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量330μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース7343-31 テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(mΩ)150 最大動作温度(℃)125
1セット(500個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×4.1 高さ(mm)4.1 奥行(mm)4.3 電圧(V)16dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース7343-43 テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(mΩ)55 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1個
239 税込263
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります