AVX高電圧1825 MLCCシリーズ。AVX 1825シリーズの高電圧セラミック積層コンデンサはコンパクトで高容量、低漏洩、高周波で低ESRの性能を発揮します。これらのコンデンサは、高周波コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適です。加熱サイクル又は冷却サイクル中の 温度勾配が4
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:600 V dc, 630 V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●寸法:4.6 x 6.3 x 3.4mm●長さ:4.6mm●奥行き:6.3mm●高さ:3.4mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7092-51
1セット(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。