絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • RS PRO(699)
  • VISHAY(693)
  • ニチコン(516)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(482)
  • ARCOLECTRIC(338)
  • 日本ケミコン(227)
  • TDK(224)
  • WURTH ELEKTRONIK(196)
  • MICROCHIP(169)
  • TAKMAN(157)
  • 釜屋電機(155)
  • BOURNS(154)
  • MURATA(村田製作所)(133)
  • SUSUMU(132)
  • GB[制御機器](102)
  • EPCOS(75)
  • AVX(74)
  • ROHM(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(134)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000
  • 日本電産コパル電子 光学式エンコーダ,パルス数:50 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 光学式エンコーダ,パルス数:50

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 1.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 1.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 10kΩ, 1/8W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 10kΩ, 1/8W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール軸径 = 3 mm取り付け穴径 = 6mm定格電力 = 1/8W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%高さ = 22.6mm寸法 = 10 (Dia.) x 22.6mm直径 = 10mmポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ. センサ用ポテンショメータ Φ10mmのコンパクトサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.75W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.75W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン長さ = 12.5mm奥行き = 8.8mm高さ = 13.6mm寸法 = 12.5 x 8.8 x 13.6mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.75W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.75W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm長さ = 41.5mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 半固定抵抗器  側面調整 1 スルーホール ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 半固定抵抗器 側面調整 1 スルーホール

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1個ほか
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 15 (電気的)、18 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 10.7mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 10.7mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100Ω, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100Ω, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 半固定抵抗器  0.5W@ 70℃ 側面調整 1 スルーホール ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 半固定抵抗器 0.5W@ 70℃ 側面調整 1 スルーホール

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 日本電産コパル電子 半固定抵抗器  1 表面実装 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 半固定抵抗器 1 表面実装

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗:100Ω 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:表面実装 、 定格電力:0.25W 、 終端スタイル:ガルウィング 、 長さ:5mm 、 奥行き:4.5mm 、 高さ:2.3mm 、 寸法:5 x 4.5 x 2.3mm 、 軸径:2.3 mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 半固定抵抗器  上面調整 1 表面実装 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 半固定抵抗器 上面調整 1 表面実装

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 日本電産コパル電子 光学式エンコーダ,パルス数:25 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 光学式エンコーダ,パルス数:25

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.5 W@ 70℃, 側面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.5 W@ 70℃, 側面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    939税込1,033
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 側面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 2kΩ, 1/2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 2kΩ, 1/2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 9mm定格電力 = 1/2W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%長さ = 34mm奥行き = 22mm高さ = 27.5mm寸法 = 34 x 22 x 27.5mm温度係数 = ±400ppm/℃ポテンショメータ 22mm 0.5W ,単回転 JC22Eシリーズ. センサ用ポテンショメータ 特殊フィルム抵抗素子と独自の接点構造により長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 5kΩ, 1/8W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 5kΩ, 1/8W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール軸径 = 3 mm取り付け穴径 = 6mm定格電力 = 1/8W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%高さ = 22.6mm寸法 = 10 (Dia.) x 22.6mm直径 = 10mmポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ. センサ用ポテンショメータ Φ10mmのコンパクトサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.75W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.75W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン長さ = 12.5mm奥行き = 8.8mm高さ = 13.6mm寸法 = 12.5 x 8.8 x 13.6mm軸径 = 4.9 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.75W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.75W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    479税込527
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.25W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    889税込978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +120℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    539税込593
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100Ω, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100Ω, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン高さ = 4.5mm寸法 = 4.9 (Dia.) x 4.5mm直径 = 4.9mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 小型で0.5Wの定格電力 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)