絞り込み
タイプ
タイプ
H型(コ型)(10)
タイプ
V溝型(6)
タイプ
トロ車型(L型)(4)
タイプ
山V型(11)
タイプ
平型(15)
車輪径(Φmm)
  • 150
  • 5~7(1)
  • 8~10(1)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 36(4)
  • 42(5)
  • 50(90)
  • 60(81)
  • 70(9)
  • 75(79)
  • 80(7)
  • 90(86)
  • 100(45)
  • 105(35)
  • 110(27)
  • 120(39)
  • 130(20)
  • 170(2)
  • 200(32)
ブランド
  • MK(丸喜金属本社)(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • ヨコヅナ(10)
  • ヤボシ(6)
  • ジョー・プリンス竹下(5)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
H型(コ型)
H型(コ型)(10)
V溝型
V溝型(6)
トロ車型(L型)
トロ車型(L型)(4)
山V型
山V型(11)
平型
平型(15)
鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ鉄重量戸車 V型ヨコヅナ(26件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
フジロイヤル重量戸車 V型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型ヤボシ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)C-1000 重量戸車スチールMK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
68,980税込75,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
鉄重量戸車平型 ヨコヅナ鉄重量戸車平型ヨコヅナ(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
フジロイヤル重量戸車 平型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型ヤボシ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用の平型戸車
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
C-2350マルコン枠付重量車(コ型) MK(丸喜金属本社)C-2350マルコン枠付重量車(コ型)MK(丸喜金属本社)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。タイプコ型形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型) MK(丸喜金属本社)マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)MK(丸喜金属本社)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプV型材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
枠無重量車 C-1450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1450シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から30日以内出荷
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1450シリーズ
枠無重量車 C-1500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1500シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1500シリーズ
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
C-2400マルコン枠付重量車(平型) MK(丸喜金属本社)C-2400マルコン枠付重量車(平型)MK(丸喜金属本社)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ平型形状固定型式C-2400型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
フジロイヤル重量戸車 K型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型ヤボシ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
S45C重量戸車 V型 ヨコヅナS45C重量戸車 V型ヨコヅナ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプV溝型寸法O(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
枠無重量車 C-1100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1100シリーズ V型MK(丸喜金属本社)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)シリーズC-1100シリーズ
MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナMC防音重量戸車 ステンレス枠ヨコヅナ
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 平型 ヨコヅナS45C重量戸車 平型ヨコヅナ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型 車のみヤボシ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
鉄重量戸車H型 ヨコヅナ鉄重量戸車H型ヨコヅナ
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 H型 ヨコヅナS45C重量戸車 H型ヨコヅナ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
枠無重量車 C-2500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-2500シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-2500シリーズ
ステンレス重量戸車(V型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(V型) 車のみジョー・プリンス竹下
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.33MB)
ステンレス重量戸車(平型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(平型) 車のみジョー・プリンス竹下
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.33MB)
ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型)ジョー・プリンス竹下
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
平型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン関連資料(0.29MB)
ステンレス枠付重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(V型)ジョー・プリンス竹下
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.27MB)
ステンレス枠付重量戸車(平型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(平型)ジョー・プリンス竹下
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.27MB)
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型 車のみヤボシ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型 車のみヤボシ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
150mm/2000kg 戸車(V型・重量用) エスコ150mm/2000kg 戸車(V型・重量用)エスコ
30,900税込33,990
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)150エスコ品番EA986VA-150
重量用戸車 JC110型 LAMP(スガツネ工業)重量用戸車 JC110型LAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプV型付属品車軸材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
重量用戸車 JC100型 LAMP(スガツネ工業)重量用戸車 JC100型LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
用途門扉タイプV型材質(車輪)ダグタイル鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型LAMP(スガツネ工業)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプL型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型LAMP(スガツネ工業)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉タイプL型材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型LAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプ平型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型LAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉タイプ平型材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型LAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプコ型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。
用途門扉タイプコ型材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型LAMP(スガツネ工業)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプV型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型LAMP(スガツネ工業)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉タイプV型材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス枠無重量車 MK(丸喜金属本社)オールステンレス枠無重量車MK(丸喜金属本社)
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
S45C重量戸車(トロ車型) ヨコヅナS45C重量戸車(トロ車型)ヨコヅナ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプトロ車型寸法T(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

重量戸車