「タイプ」から絞り込む
B型戸車MK(丸喜金属本社)当日出荷
ベアリング入りで耐久性に優れています。
用途引き戸用です。仕様A型の戸車トラスコ品番118-9415材質ジュラコン、ステンレス
フリー枠付重量車(ベアリング入)C-1600シリーズMK(丸喜金属本社)当日出荷
門車や重量車など多用途にご使用いただけます。
用途工場、学校などの開き戸用門扉などに。シリーズC-1600シリーズ仕様シングルベアリング材質車輪:ダクタイル鋳鉄、枠:スチール車輪幅(mm)20取付座A×B(mm)45×32取付穴径P(mm)8.2取付ピッチX(mm)25
枠付重量車 C-1400シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)当日出荷から翌々日出荷
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1400シリーズ
枠無重量車 C-1100シリーズ V型MK(丸喜金属本社)当日出荷から翌々日出荷
用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)シリーズC-1100シリーズ
枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型MK(丸喜金属本社)当日出荷から翌々日出荷
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。タイプL型材質ダクタイル鋳鉄シリーズC-1200シリーズ
C-2000マルコン枠付重量車(V型)MK(丸喜金属本社)当日出荷
アングル・フラットバー用50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
車輪径(Φmm)60トラスコ品番119-8726形状固定型式C-2000型ブレーキナシ質量(kg)0.53材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプV型車輪幅(mm)20取付高(mm)69金具仕上クロメートメッキ仕上穴径P(Φmm)15×11取付寸法X×Y(mm)70取付座A×B(mm)32×100
C-2350マルコン枠付重量車(コ型)MK(丸喜金属本社)当日出荷から7日以内出荷
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。タイプコ型形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
C-1000 重量戸車スチールMK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
引戸金具・折戸金具 の新着商品
ページ: 1/ 3