「タイプ」から絞り込む
ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプL型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプ平型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプコ型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプV型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
引戸金具・折戸金具 の新着商品
ページ: 1/ 3