サッシ用戸車 :「家研 戸車 木製引戸用」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「タイプ」から絞り込む

溝R型(1)
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合平行型(下框)
材質SUS304
形状Φ35丸
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
内幅(mm)14~18
車輪径(Φmm)35
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。