絞り込み
ブランド
  • 伊藤鋳工(11)
  • ヨコヅナ(8)
  • MK(丸喜金属本社)(3)
  • アトムリビンテック(1)
タイプ
タイプ
H型(コ型)(1)
タイプ
V溝型(2)
タイプ
トロ車型(L型)(3)
タイプ
丸型(U型)(3)
タイプ
山V型(2)
タイプ
平型(2)
タイプ
溝R型(4)
車輪径(Φmm)
  • 100
  • 13(4)
  • 18(6)
  • 20(4)
  • 24(8)
  • 25(17)
  • 28(9)
  • 30(127)
  • 33(60)
  • 35(34)
  • 36(61)
  • 40(14)
  • 42(29)
  • 45(7)
  • 50(25)
  • 60(32)
  • 75(31)
  • 90(13)
  • 125(11)
  • 150(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
H型(コ型)
H型(コ型)(1)
V溝型
V溝型(2)
トロ車型(L型)
トロ車型(L型)(3)
丸型(U型)
丸型(U型)(3)
山V型
山V型(2)
平型
平型(2)
溝R型
溝R型(4)
KA型アングル車輪 伊藤鋳工KA型アングル車輪伊藤鋳工(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(金具)FC250形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(V溝)金具仕上有色クロメートメッキ
FA調整戸車シリーズ用キャップ アトムリビンテックFA調整戸車シリーズ用キャップアトムリビンテック(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。
用途FA-1000、FA-930、FA-160用
Cローラー ステンレス車 ヨコヅナCローラー ステンレス車ヨコヅナ(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Cローラー MCナイロン車 ヨコヅナCローラー MCナイロン車ヨコヅナ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
KS型片つば車輪 伊藤鋳工KS型片つば車輪伊藤鋳工(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質(車輪)鋳鉄(片つば)形状固定ブレーキナシ金具仕上有色クロメートメッキ
HプーリーN型 ステンレス車 ヨコヅナHプーリーN型 ステンレス車ヨコヅナ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナベアリング入MCキャスター戸車 ST枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠ヨコヅナ
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等タイプ山R型仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
KF型両つば車輪 伊藤鋳工KF型両つば車輪伊藤鋳工(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(両つば)種類KF型金具仕上有色クロメートメッキ
KA型アングル車輪DX 伊藤鋳工KA型アングル車輪DX伊藤鋳工
6,998税込7,698
1個
当日出荷から16日以内出荷
車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
材質(車輪)鋳鉄(FC250)形状固定ブレーキナシ種類KA型DX金具仕上有色クロメートメッキ
マルコン枠無トロッシャー MK(丸喜金属本社)マルコン枠無トロッシャーMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質車:ダクタイル鋳鉄 、芯棒付
セフティローラー ステンレス枠 ヨコヅナセフティローラー ステンレス枠ヨコヅナ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途1本レール門扉用。車輪MCナイロン(901)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)芯棒(ボルト)10RoHS指令(10物質対応)対応
SKA型アングル車輪オールステンレス製 伊藤鋳工SKA型アングル車輪オールステンレス製伊藤鋳工
18,880税込20,768
1個
4日以内出荷
車輪、金具、車軸すべて(SUS-304)ステンレスを使用しておりますので絶対に錆びません。ベアリングにはオイルレスメタルのブッシュとワッシャが使用され、密閉防塵、耐重量性がすぐれています。耐水性があります。
材質(車輪)ステンレス形状固定ブレーキナシ種類SKA型金具仕上有色クロメートメッキ
KF型両つば車輪DX 伊藤鋳工KF型両つば車輪DX伊藤鋳工(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
材質(車輪)鋳鉄(FC250)形状固定ブレーキナシ種類KF型DX金具仕上有色クロメートメッキ
KC型丸溝車輪DX 伊藤鋳工KC型丸溝車輪DX伊藤鋳工
6,998税込7,698
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
材質(車輪)鋳鉄(FC250)形状固定ブレーキナシ種類KC型DX金具仕上有色クロメートメッキ
KC型丸溝車輪 伊藤鋳工KC型丸溝車輪伊藤鋳工
4,698税込5,168
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
材質(車輪)鋳鉄(丸溝)形状固定ブレーキナシ種類KC型金具仕上有色クロメートメッキ
KS型片つば車輪DX 伊藤鋳工KS型片つば車輪DX伊藤鋳工
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
材質(車輪)鋳鉄(FC250)形状固定ブレーキナシ種類KS型DX金具仕上有色クロメートメッキ
オールステンレス枠無トロッシャー MK(丸喜金属本社)オールステンレス枠無トロッシャーMK(丸喜金属本社)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
タイプトロ車
オールステンレス枠付トロッシャー MK(丸喜金属本社)オールステンレス枠付トロッシャーMK(丸喜金属本社)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
タイプトロ車
HプーリーN型 MCナイロン車 ヨコヅナHプーリーN型 MCナイロン車ヨコヅナ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠 ヨコヅナベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠ヨコヅナ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。
用途重量観音扉 等タイプ山R型仕様鉄枠
KR型ゴム車輪 伊藤鋳工KR型ゴム車輪伊藤鋳工
6,498税込7,148
1個
16日以内出荷
材質(車輪)ゴム形状固定ブレーキナシ種類KR型金具仕上有色クロメートメッキ
KN型ナイロン車輪 伊藤鋳工KN型ナイロン車輪伊藤鋳工
7,498税込8,248
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
材質(車輪)硬質ナイロン形状固定ブレーキナシ種類KN型金具仕上有色クロメートメッキ

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

戸車