絞り込み
ブランド
  • MK(丸喜金属本社)
  • モノタロウ(1)
  • ヨコヅナ(82)
  • エスコ(66)
  • ハイロジック(38)
  • TOSTEM(LIXIL)(25)
  • 家研販売(22)
  • BEAVER(ビーバー)(21)
  • ケージーパルテック(19)
  • 新日軽(LIXIL)(17)
  • BEST(ベスト)[金物](14)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13)
  • 伊藤鋳工(11)
  • SUGICO(スギコ)(11)
  • WAKI(和気産業)(11)
  • ACE(エース)(10)
  • アトムリビンテック(10)
  • 中西金属工業[戸車](10)
  • ツチノ(8)
  • TRUSCO(7)
タイプ
タイプ
Y型(1)
タイプ
トロ車型(L型)(2)
タイプ
丸型(U型)(1)
タイプ
平型(2)
タイプ
溝R型(13)
車輪径(Φmm)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 27(2)
  • 28(1)
  • 30(10)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 42(2)
  • 45(1)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
Y型
Y型(1)
トロ車型(L型)
トロ車型(L型)(2)
丸型(U型)
丸型(U型)(1)
平型
平型(2)
溝R型
溝R型(13)
B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
739税込813
1個
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
鋼板枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 MK(丸喜金属本社)ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入MK(丸喜金属本社)
899税込989
1個
当日出荷
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)30仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入質量(g)47耐荷重(kg)40/2個使用時
調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具にタイプY型車輪径(Φmm)27仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時
ステンレス枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)ステンレス枠 UD調整戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
899税込989
1個
4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40上下調整±3mm
鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 MK(丸喜金属本社)鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入MK(丸喜金属本社)
659税込725
1個
当日出荷
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)30仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2148材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入質量(g)48.7耐荷重(kg)40/2個使用時
S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社)S-228サッシ用 取替戸車MK(丸喜金属本社)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ丸型仕様丸型の戸車
調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)27仕様戸車A型(V型レール用)トラスコ品番146-0140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時
S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025 MK(丸喜金属本社)S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025MK(丸喜金属本社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
用途雨戸用タイプ丸型車輪径(Φmm)25仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1717材質車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型質量(g)49.4
鋼板枠 UD調整戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR無)MK(丸喜金属本社)
459税込505
1個
4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
ポムベア戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)ポムベア戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)寸法D2(mm)7寸法W1(mm)14
V型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)V型戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
材質車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚)車輪径(Φmm)42タイプU型(Vレール用)寸法L(mm)86寸法H(mm)5寸法D1(mm)9寸法W(mm)26寸法P(mm)70寸法H1(mm)7耐荷重(2ヶ当り)(kg)80寸法W1(mm)15サイズ(mm)42車輪径D(Φmm)45
ステンレス枠 UD調整戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)ステンレス枠 UD調整戸車(BR無)MK(丸喜金属本社)
669税込736
1個
4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20上下調整±3mm
鋼板枠 上下アジャスト戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)鋼板枠 上下アジャスト戸車(BR無)MK(丸喜金属本社)
379税込417
1個
7日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(3価クロメート)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20上下調整±3mm
S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013 MK(丸喜金属本社)S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
用途網戸、小窓、高窓用タイプ丸型仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1670材質車/真鍮 13Φ 丸質量(g)14.4
マルコン枠無トロッシャー MK(丸喜金属本社)マルコン枠無トロッシャーMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質車:ダクタイル鋳鉄 、芯棒付
オールステンレス枠無トロッシャー MK(丸喜金属本社)オールステンレス枠無トロッシャーMK(丸喜金属本社)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
タイプトロ車
オールステンレス枠付トロッシャー MK(丸喜金属本社)オールステンレス枠付トロッシャーMK(丸喜金属本社)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
タイプトロ車

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

戸車