絞り込み
タイプ
タイプ
Y型(1)
タイプ
トロ車型(L型)(2)
タイプ
丸型(U型)(1)
タイプ
平型(3)
タイプ
溝R型(13)
ブランド
  • MK(丸喜金属本社)
  • モノタロウ(1)
  • ヨコヅナ(81)
  • ハイロジック(38)
  • 家研販売(22)
  • TOSTEM(LIXIL)(22)
  • エスコ(20)
  • ケージーパルテック(19)
  • BEST(ベスト)[金物](14)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13)
  • 伊藤鋳工(11)
  • SUGICO(スギコ)(11)
  • WAKI(和気産業)(11)
  • ACE(エース)(10)
  • アトムリビンテック(10)
  • 新日軽(LIXIL)(10)
  • 中西金属工業[戸車](10)
  • TRUSCO(9)
  • ツチノ(8)
  • SYS(シブタニ)(6)
車輪径(Φmm)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 27(2)
  • 28(1)
  • 30(10)
  • 33(1)
  • 35(2)
  • 36(1)
  • 42(2)
  • 45(2)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
Y型
Y型(1)
トロ車型(L型)
トロ車型(L型)(2)
丸型(U型)
丸型(U型)(1)
平型
平型(3)
溝R型
溝R型(13)
  • B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    B型戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
  • 鋼板枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    鋼板枠 UD調整戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • 調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)

    調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    上下±3mm左右±2mm調整できます。
    用途屋内木製建具に仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプY型耐荷重(kg)30/2個使用時
  • ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 MK(丸喜金属本社)

    ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入

    MK(丸喜金属本社)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    上下±3mm高さ調整ができます。
    用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)47タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
  • S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社)

    S-228サッシ用 取替戸車

    MK(丸喜金属本社)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様丸型の戸車タイプ丸型
  • 鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 MK(丸喜金属本社)

    鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入

    MK(丸喜金属本社)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    上下±3mm高さ調整ができます。
    用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2148材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)48.7タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
  • ポムベア戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    ポムベア戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)寸法D2(mm)7寸法W1(mm)14
  • 調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)

    調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式

    MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    上下±3mm左右±2mm調整できます。
    用途屋内木製建具に仕様戸車A型(V型レール用)トラスコ品番146-0140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプA型耐荷重(kg)30/2個使用時
  • S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013 MK(丸喜金属本社)

    S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
    用途網戸、小窓、高窓用仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1670材質車/真鍮 13Φ 丸質量(g)14.4タイプ丸型
  • オールステンレス枠付トロッシャー MK(丸喜金属本社)

    オールステンレス枠付トロッシャー

    MK(丸喜金属本社)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    タイプトロ車
  • 調整戸車平型 BRなし MK(丸喜金属本社)

    調整戸車平型 BRなし

    MK(丸喜金属本社)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    上下調整機能付きです。
    用途引き戸用です。トラスコ品番118-8969材質ウレタン、鉄
  • V型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    V型戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    材質車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚)車輪径(Φmm)42タイプU型(Vレール用)寸法L(mm)86寸法H(mm)5寸法D1(mm)9寸法W(mm)26寸法P(mm)70寸法H1(mm)7耐荷重(2ヶ当り)(kg)80寸法W1(mm)15サイズ(mm)42車輪径D(Φmm)45
  • 鋼板枠 UD調整戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)

    鋼板枠 UD調整戸車(BR無)

    MK(丸喜金属本社)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
  • ステンレス枠 UD調整戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)

    ステンレス枠 UD調整戸車(BR無)

    MK(丸喜金属本社)
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20上下調整±3mm
  • ステンレス枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    ステンレス枠 UD調整戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40上下調整±3mm
  • 鋼板枠 上下アジャスト戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)

    鋼板枠 上下アジャスト戸車(BR無)

    MK(丸喜金属本社)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(3価クロメート)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20上下調整±3mm
  • S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025 MK(丸喜金属本社)

    S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025

    MK(丸喜金属本社)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
    用途雨戸用仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1717材質車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型車輪径(Φmm)25質量(g)49.4タイプ丸型
  • マルコン枠無トロッシャー MK(丸喜金属本社)

    マルコン枠無トロッシャー

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質車:ダクタイル鋳鉄 、芯棒付
  • オールステンレス枠無トロッシャー MK(丸喜金属本社)

    オールステンレス枠無トロッシャー

    MK(丸喜金属本社)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    タイプトロ車

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

戸車