「タイプ」から絞り込む
Vレール、フラッターレール用V型戸車です。開閉が静かで重い戸等にも適した戸車です。
タイプV型
車輪径(Φmm)33
材質枠:鉄、車輪:ジュラコン(R)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
耐荷重(2ヶ当り)(kg)10
レールのない敷居用引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
車輪径(Φmm)18
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
耐荷重(2ヶ当り)(kg)10
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
1箱(2個)
¥299~
税込¥329~
翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
車輪径(Φmm)30
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
寸法(mm)30
寸法A(mm)68
寸法D(mm)14
寸法E(mm)9
寸法B(mm)24
寸法C(mm)6
耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
レールのない、敷居引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
1箱(2個)
¥299~
税込¥329~
翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
1箱(2個)
¥629~
税込¥692~
翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
1箱(2個)
¥819~
税込¥901~
翌々日出荷
シン戸車
ハイロジック
税込¥175~
¥159~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。