戸車 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
山V型
山V型(1)
車輪径(Φmm)33 仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ) 材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム 寸法H(mm)8 耐荷重(kg)20/個 寸法D(mm)67 寸法W(mm)9
1箱(2個)
599 税込659
4日以内出荷

タイプV型 車輪径(Φmm)33 仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ) 材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム 寸法H(mm)8 耐荷重(kg)20/個 寸法D(mm)67 寸法W(mm)9
1箱(2個)
599 税込659
4日以内出荷

『戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります