3ページ目: 戸車

445件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
調整戸車(木製引戸用)K3型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K3型家研販売(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス
調整機能付きY戸車 Panasonic(パナソニック)調整機能付きY戸車Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1セット(2個)
4日以内出荷
タイプY型
精密防音戸車 調整式 ハイロジック精密防音戸車 調整式ハイロジック
1,998税込2,198
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式
材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33耐荷重(kg)40/2ヶ穴ピッチ(mm)70付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
ベスト 774 スムースローラー BEST[金物]ベスト 774 スムースローラーBEST[金物](2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(2個)
当日出荷
車輪径(Φmm)30材質枠:鋼板、車:デルリン(ベアリング入り)適合ねじ皿木ネジ2.7×20mmドア厚(mm)30以上
ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車ヨコヅナ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ山V型
6ナイロン戸車 ヨコヅナ6ナイロン戸車ヨコヅナ
679税込747
1個
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ丸型車輪径A(mm)40質量(g)60寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)74寸法C(mm)35車輪ナイロンオイルレス入成型加工寸法M(mm)5寸法N(mm)2.5寸法O(mm)3寸法J(mm)11枠厚(mm)2mm鉄枠寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4.5寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304
防音戸車 丸 ハイロジック防音戸車 丸ハイロジック
418税込460
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質鉄枠/ゴム車
引戸用取替調整戸車 ハイロジック引戸用取替調整戸車ハイロジック
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
大手建材メーカー、純正戸車交換用部品破損や動きの悪い戸車の交換にコマの調整機能付きです木製引戸用左右兼用現在取り付けされている戸車と、サイズ・仕様を比較し、商品を選定してください。お問い合わせいただいての、適合可否、選定はできかねます。交換用ですので、現在取り付けされている戸車とは、形状や色、仕様など異なる場合がございます。
適合引戸用材質ポリアセタール樹脂
ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型 SUGICO(スギコ)ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型SUGICO(スギコ)
90税込99
1個
当日出荷から翌々日出荷
引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
オイルナイロン戸車 丸 2個入 3Bシリーズ BEAVER(ビーバー)オイルナイロン戸車 丸 2個入 3BシリーズBEAVER(ビーバー)
369税込406
1パック(2個)
当日出荷
建築金物シリーズ戸車です。
鋼板枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
戸車 V型 K9(駒谷)戸車 V型K9(駒谷)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング入りです。
材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型寸法C(mm)14材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
網戸戸車 TOSTEM(LIXIL)網戸戸車TOSTEM(LIXIL)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途BF型網戸 戸車ホワイト
戸車左右セット TOSTEM(LIXIL)戸車左右セットTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
用途サンテラスA・B網戸 戸車セット内容本体×2シルバー
鉄枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)鉄枠調整戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
木製引戸用 調整戸車 P4型 家研販売木製引戸用 調整戸車 P4型家研販売(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)92幅(mm)14高さ(mm)29軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
Vレール戸車U型ステンレス枠 ハイロジックVレール戸車U型ステンレス枠ハイロジック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型車輪径(Φmm)33材質ステン枠/ジュラコン(R)車
戸車 新日軽(LIXIL)戸車新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
889税込978
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
調整戸車(ブレーキ機構付) TOSTEM(LIXIL)調整戸車(ブレーキ機構付)TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途減速付調整戸車仕様ブレーキ機構付セット内容本体×1、取付ネジセット×1
上下調整戸車 BIDOOR(ビドー)上下調整戸車BIDOOR(ビドー)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプV型材質材質(車輪)POM耐荷重(kg)20/扉仕上シルバー
V型戸車 WAKI(和気産業)V型戸車WAKI(和気産業)
589税込648
1箱(2個)
当日出荷
Vレール、フラッターレール用V型戸車です。開閉が静かで重い戸等にも適した戸車です。
タイプV型車輪径(Φmm)33材質枠:鉄、車輪:ジュラコン(R)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
戸車 アトムリビンテック戸車アトムリビンテック(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
ベスト 775 バランス2連戸車 BEST[金物]ベスト 775 バランス2連戸車BEST[金物]
499税込549
1箱(2個)
当日出荷
車輪径(Φmm)22.4材質枠:鋼板、車:デルリン
戸車 SYS(シブタニ)戸車SYS(シブタニ)
849税込934
1個
当日出荷
FA調整戸車シリーズ用キャップ アトムリビンテックFA調整戸車シリーズ用キャップアトムリビンテック(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。
用途FA-1000、FA-930、FA-160用
鉄枠プーリー(滑車) 固定型 ハイロジック鉄枠プーリー(滑車) 固定型ハイロジック(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
滑車・ブルックシリーズ
Vレール戸車V型鉄枠 ハイロジックVレール戸車V型鉄枠ハイロジック
859税込945
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型材質鉄枠/ジュラコン(R)車
戸車 丸型 K9(駒谷)戸車 丸型K9(駒谷)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング入りです。
タイプ丸型材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具にタイプY型車輪径(Φmm)27仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時
ステンレス枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス枠調整戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,898税込5,388
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
木製引戸用 調整戸車 05型 家研販売木製引戸用 調整戸車 05型家研販売(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。 アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)36仕様コマ:36ΦV型長さ(mm)86厚さ(mm)14高さ(mm)37軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
Cローラー MCナイロン車 ヨコヅナCローラー MCナイロン車ヨコヅナ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Cローラー ステンレス車 ヨコヅナCローラー ステンレス車ヨコヅナ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
吸音戸車 エスコ吸音戸車エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1セット(2個)
当日出荷
用途室内用建具材質(枠)鋼板/クロメートメッキ、(車)黒色ウレタン
シン戸車 ハイロジックシン戸車ハイロジック
299税込329
1袋(2個)
3日以内出荷
木製引戸の新規取付や取替、メンテナンスなどに長孔仕様で取付に便利ですナイロン車製で滑らかな動き
材質(枠)鉄/(車)ナイロン
調整戸車(木製引戸用)MR2型 家研販売調整戸車(木製引戸用)MR2型家研販売
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
普及品フラッターV型戸車 ツチノ普及品フラッターV型戸車ツチノ
399税込439
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型材質(車輪)ジュラコン(R)付属品取付用ネジ(クギ)
ベスト サイレント戸車 BEST[金物]ベスト サイレント戸車BEST[金物]
939税込1,033
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)36材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り)取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
戸車(ディグレール用) SYS(シブタニ)戸車(ディグレール用)SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
材質枠:ステンレス、車:ポリアミド樹脂仕上枠:パレル研磨、車:生地ビスの呼び【3.1×20サラ木ネジ】+SUS:2本付耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
戸車(フラットレール用) SYS(シブタニ)戸車(フラットレール用)SYS(シブタニ)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂軸受名称DUドライベアリング仕上枠:有色クロメート、車:生地耐荷重(2ヶ当り)(kg)45

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

戸車