17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットソケットトレー JTC

    マグネットソケットトレー

    JTC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    12個のソケットを収納できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Xperion 6100 ボンネットライト Philips

    Xperion 6100 ボンネットライト

    Philips
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    フィリップスボンネットバーライト。折りたたみ機能付き、360°回転しライトの向きを変えるのが簡単な大きなフック付き。折り畳み伸縮可能で普通車からバスなどの大型車の整備も可能です。耐油性、耐衝撃性、耐水性を備え、プロフェッショナル用の高品質ライト。伸縮長さ680mm~2100mm、充電時間2,5h、点灯時間3~12時間、5m100V用ケ-ブル付属。
    用途LED作業灯長さ(mm)最小680~最大2100質量(kg)1.7ケーブル長(m)電源:5保証期間1年充電時間(時間)2.5耐衝撃性IK07耐水性IP54明るさ(Lm)最大2400~1400(100V接続時/内蔵バッテリー使用時)点灯時間(時間)3~12(最大輝度時~最小輝度時)
  • MTO 充電式アンダーボンネットライト MTO

    MTO 充電式アンダーボンネットライト

    MTO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    ライト部分が180°回転するため、照射角度を調節可能。 両端に収納式回転フック・強力マグネット付きで様々な場所に設置可能。 充電式リチウムイオンバッテリーは、USB-TypeC端子。 バッテリー容量を表示するインジケーターを搭載。
    質量(g)760本体寸法(mm)950×47×40入力5V-2A入力方式USB typeC色温度(K)6000~6500バッテリー容量(Ah)4.4充電時間(時間)約4~5LEDSMD×100個内蔵電池リチウムイオン電池 4400mAh明るさ(Lm)強1200、中600、弱300点灯時間(時間)強1、中2、弱4
  • LEDバーライト Beruf

    LEDバーライト

    Beruf
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    3日以内出荷
    伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。 1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。 専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
    用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー幅(mm)1200高さ(mm)110質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)188連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)5200明るさ(Lm)1000~2000落下衝撃(m)1.5照射角度(°)110
  • 折りたたみ式スリムライト 日本緑十字社

    折りたたみ式スリムライト

    日本緑十字社
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷
    付属品USB充電コード仕様強力マグネット3個付き、フック付き、照明部180°回転可能、折りたたみ可能厚さ(mm)ライト:6全長(mm)折りたたみ時:165、開けた時:300質量(g)約220連続使用時間(時間)メインライト:約3(400lm)、トップライト:約8充電時間(時間)3光束(Lm)メインライト:400、トップライト:70アズワン品番64-2325-76LED使用数(個)12SMDLED使用(3.3W)+1LED(1W)防水保護等級IP20日本緑十字社品番353017
  • 高演色作業等 オールライト 大橋産業(BAL)

    高演色作業等 オールライト

    大橋産業(BAL)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    高演色Ra=90のLEDチップを採用 自然光に近い本来の色鮮やかさを再現 目に優しく、作業する際は目が疲れにくい 狙った場所を的確に照射する回転式照射構造 背面に強力なマグネット、上部には回転フックを装備 ストラップホルダー付 様々なシーンで活躍 (自動車の整備や暗所での作業、キャンプやアウトドア、災害時非常用ライト)
    質量(g)115(電池含まず)連続使用時間約2時間(単4形アルカリ乾電池の場合)色温度(K)5000使用電池単4形乾電池×4本(別売)光束(Lm)約100
  • 点検ライト/伸縮柄(防水型) エスコ

    点検ライト/伸縮柄(防水型)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1台
    翌日出荷
    LEDライトのUSBポートからスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器を充電する事が可能です。LEDライトへ充電する際はMicroUSBポート側に差し込んでください。
    用途下水管の埋没内部点検や高所の点検
  • 点検ライト/伸縮柄(防水型) エスコ

    点検ライト/伸縮柄(防水型)

    エスコ
    ¥22,300税込¥24,530
    1個
    翌日出荷
    USBケーブル付。暗い場所での点検に便利です。
  • XPERION MINI X60FLMIX1 フィリップス

    XPERION MINI X60FLMIX1

    フィリップス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで人間工学に基づいた設計のLEDプロジェクターライトです。USB充電式
    色6000K電圧(V)3.7消費電力(W)5保護等級IP65光源LED充電時間(時間)3.5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)2500明るさ(Lm)250点灯時間(時間)5
  • XPERION AUDIOX60FLAUX1 フィリップス

    XPERION AUDIOX60FLAUX1

    フィリップス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    優れた汎用性とパワーを両立したLEDプロジェクターライトです。USB充電式 。Bluetooth スピーカー機能付、2x5W。オーディオバッテリー使用時間 20h
    色6000K電圧(V)3.7消費電力(W)10保護等級IP55光源LED充電時間(時間)5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)4400明るさ(Lm)250点灯時間(時間)9
  • XPERION X60POCKX1 LED作業灯 フィリップス

    XPERION X60POCKX1 LED作業灯

    フィリップス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    耐久性に優れた広角ビームLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
    色6000K電圧(V)3.7消費電力(W)3保護等級IP65光源LED充電時間(時間)3.5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)100点灯時間(時間)3.5
  • XPERION PILLAR X60UVPIX1 LED作業灯 フィリップス

    XPERION PILLAR X60UVPIX1 LED作業灯

    フィリップス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    高演色性と漏洩検知 UV 照射機能付きLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
    色6000K電圧(V)3.7消費電力(W)5保護等級IP54光源LED充電時間(時間)4.5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)4400明るさ(Lm)180点灯時間(時間)12
  • XPERION X60FLX1 LED投光器 フィリップス

    XPERION X60FLX1 LED投光器

    フィリップス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    パワフルで人間工学に基づいた設計のLEDプロジェクターライトです。USB充電式
    色6000K電圧(V)3.7消費電力(W)10保護等級IP65光源LED充電時間(時間)5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)4400明るさ(Lm)250点灯時間(時間)9
  • 伸縮ロッド JTC

    伸縮ロッド

    JTC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    JTC7829用
  • LEDワークライト JTC

    LEDワークライト

    JTC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    アルミフックが伸縮してボンネットに吊下げ可能!! 2段階の明るさ調整付き、ライトマグネット付き LED単独使用可能
    電源DC5V/USB電池リチウムイオン電池3.7V/4400mAh幅(m)フック:1.2~1.9明るさ(Lm)Hi/Lo・100/500RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)Hi/Lo・3.5/7
  • [LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付) エスコ

    [LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付)

    エスコ
    ¥4,750税込¥5,225
    1個
    翌日出荷
    仕様レンズ2枚付属(赤色、緑色)サイズ直径30×68mm光源LED球ヘッド径(Φmm)25mm使用電池LR44電池×4個(付属)電池寿命約4.25時間ボディーカラーイエロー明るさ12ルーメン防水性IPX4照射距離(m)17m
  • 充電式LEDワークライト アックスブレーン

    充電式LEDワークライト

    アックスブレーン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    122個のLEDチップ搭載の高光度 LEDワークライト2本を折り畳み式フレームにセット LEDライトは、フレームから取り外しハンディタイプのとして使用可能 収納に便利な折り畳み式軽量、アルミニウム製フレームを採用 充電中も連続使用が可能 明るさ2段切替の節電仕様
    付属品専用AC充電式×2全長(mm)1190(伸縮幅:1190~1990)質量(kg)ワークライト:0.4、折り畳み式フレーム:1.1寸法(Φ×高さH)(mm)40×550(フック含む)バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリーフックフック充電時間(時間)約3設置場所屋内用充電可能回数約500回未満点灯色充電中:青明るさ(Lm)600(High)/200(Low)電球の種類LED連続点灯時間(時間)3(High)/8(Low)
整備用照明/ライト