チャンネルサポート/棚柱/バー :「家具」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用
付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3
材質亜鉛合金(ZDC)
形状隠し丁番型
種類関連部品
付加機能三次元調整機能
ガラス厚(mm)5~6
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±3 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用
付属品パッキン(t6 mm用)六角棒スパナ呼び3
材質亜鉛合金(ZDC)
形状ピボット(軸吊)丁番型
適合扉高さ(mm)1600以下
付加機能左右調整機能
耐荷重(N)196/セット
適合扉幅(mm)700以下
適合ガラス厚(mm)6、8
最大扉高さ(mm)1600
最大扉幅(mm)700
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH5型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途家具・ショーケース用
材質亜鉛合金(ZDC)
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH20型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途家具・ショーケース用
適合ガラス厚(mm)8、10
付属品パッキン上(ガラス厚8 mm用)
材質亜鉛合金(ZDC)
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±2.5 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用
付属品パッキン(t5 mm用)六角棒スパナ呼び2.5
材質亜鉛合金(ZDC)
形状ピボット(軸吊)丁番型
付加機能左右調整機能
最大扉高さ(mm)900
最大扉幅(mm)600
店舗什器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。