特価
本日4月16日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式圧着機 マキタ充電式圧着機マキタ
309,800税込340,780
1台
3日以内出荷
圧着・圧縮・切断バランスのいいT型ボディで使いやすい
付属品圧着コマ、圧着ヨーク、メスダイス、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)4.7(250mm2ダイス/バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×330圧着範囲(mm2)014~250(銅線用裸圧着端子およびスリーブ)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40関連資料(2.8MB)公称出力(W)1271充電当たりの作業量14mm2:約500回、60mm2:約370、100mm2:約220、250mm2:約150
充電式油圧式マルチ工具(ダイス無しセット) 泉精器製作所充電式油圧式マルチ工具(ダイス無しセット)泉精器製作所
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
仕様多機能型、ダイズ別売セットトラスコ品番224-0529質量(kg)6.3
充電式圧着工具 泉精器製作所充電式圧着工具泉精器製作所
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
充電油圧式多機能工具 泉精器製作所充電油圧式多機能工具泉精器製作所
249,800税込274,780
1個
当日出荷から翌日出荷
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイスバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)21.6
銅線用手動油圧式圧着工具 カクタス銅線用手動油圧式圧着工具カクタス
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼をおいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、より一層安全で使いやすくなっております。 早送り装置付なので作業が早い。 耐電圧ゴムカバー(20000V)使用。
付属品スチールケース最大出力(kN)78全長(mm)490質量(kg)3.6
充電式油圧圧着工具 エスコ充電式油圧圧着工具エスコ
275,500税込303,050
1台
8日以内出荷
付属品:ダイス(T20・T26・T44・T60・T76・T98・T122)、バッテリー×2個、充電器、ケース。T形コネクター用。
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4保証期間お買上げ日より6ヶ月間または作動10000回以内充電時間(分)約30(80%)、約40(100%)
充電式油圧圧着工具 エスコ充電式油圧圧着工具エスコ
225,700税込248,270
1台
翌日出荷
14.4V(リチウムイオン2.0Ah)。裸圧着端子、スリーブ用。暗所での作業に便利なLEDライト付。
付属品ダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケース寸法(mm)329×107×84質量(kg)2.1圧着範囲(mm2)14~60バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)80%:約30、100%:約40公称出力(kN)42
充電圧着器 本体のみ Panasonic(パナソニック)充電圧着器 本体のみPanasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク 圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
公称出力(kW)42全長×全幅W×全高(mm)329×70×103質量(kg)2.1能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回ブラックセット内容本体のみ仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
充電圧着器 Panasonic(パナソニック)充電圧着器Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク 圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池1個付セット。
バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8公称出力(kW)42全長×全幅W×全高(mm)329×70×103質量(kg)2.1能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回ブラックセット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K02仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
[EA539P-20・21用] カッターヘッドアタッチメント エスコ[EA539P-20・21用] カッターヘッドアタッチメントエスコ
33,300税込36,630
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用
アズワン品番65-2141-76
[EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッド エスコ[EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッドエスコ
66,700税込73,370
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用
仕様●切断能力:軟鋼:W3/8・W1/2・M10・M12SUS:W3/8・W1/2・M10アズワン品番65-2141-75
[EA539P-20・21用] アングルパンチャーヘッド エスコ[EA539P-20・21用] アングルパンチャーヘッドエスコ
116,600税込128,260
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用
仕様●穴あけ範囲:等辺山形鋼:50×50×t6mm平鋼:50×t6mm●重量(g):1100●仕様:カッターヘッドアタッチメントアズワン品番65-2141-74
[EA539P-20・21用] パンチャーヘッド エスコ[EA539P-20・21用] パンチャーヘッドエスコ
88,800税込97,680
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用 工具本体に取り付け後、作動させると、下穴あけが完了します。
仕様●パンチャ能力:軟鋼板:SPCC3.2mmステンレス:1.6mmアズワン品番65-2141-73
[EA539P-20・21用] ケーブルカッターヘッド エスコ[EA539P-20・21用] ケーブルカッターヘッドエスコ
83,300税込91,630
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用
仕様●最大口径:Φ50mmアズワン品番65-2141-72
[EA539P-11・20・21用] レースウエイカッターヘッド エスコ[EA539P-11・20・21用] レースウエイカッターヘッドエスコ
138,800税込152,680
1個
8日以内出荷
EA539P-11、-20、-21用 現場加工の救世主。高速切断3秒+仕上がりはバリ取り不要。 EA539P-20、-21で使用する際はEA539PA-190のアタッチメントが必要です。
仕様●サイズ:176×216×108mm●重量:4.2kg(カッタカセット含む)●仕様:レースウェイカッターヘッドアズワン品番65-2141-71
コードレス電動油圧式圧縮工具 カクタスコードレス電動油圧式圧縮工具カクタス
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。 小型軽量のため、片手で操作ができます。 スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。 ヘッドは360度回転自在です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーを採用しています。
用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプショントラスコ品番166-3924セット内容電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー幅(mm)330質量(kg)8.9高さ(mm)230奥行(mm)65圧着範囲(mm2)14~190出力(kN)78
M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプミルウォーキーツール
599,800税込659,780
1台
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 FORCE LOGIC油圧式ユーティリティポンプ:700バールのクリンプ、切断、または穴開け用のヘッドアタッチメントすべての作業に電力を供給します。 *2倍の流量により、作業効率が大幅アップ(1.6リットルの大型オイルリザーバーと他ポンプ比) 最も一般的なアタッチメントに接続可能なParker TCシリーズメスクイック接続カプラー搭載 計3種類のモードを搭載:自動放出、圧力保持、リモート切断 1.8メートルのコード付きコントローラーにより遠隔操作が可能。また、延長コードで最大7メートルまで拡張可能 IP54の侵入保護により、汚れ、ほこり、湿気などの過酷な状況下での操作可能 バランスの取れたリフティングハンドルが均等な重量配分を実現。トラックからバケットへの輸送を簡易化 PFM(予測フォースモニタリング):緑色のインジケーターを介して即時の圧力検証が可能 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINK個別電池監視によりランタイムを最適化し、長期耐久性を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
質量(kg)15.6(本体のみ)、16.0(2.0Ahバッテリー装着時)フィルター圧力:PFM電源電圧(V)18流量(L/min)低圧ポンプ吐出:2、高圧ポンプ吐出:0.4アズワン品番65-0279-86供給空気圧(bar[psi])700[10000]
パイプ圧着機 板橋機械工業パイプ圧着機板橋機械工業
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
用途塩ビ、ポリ用長さ(cm)(油圧ポンプ)45
多目的プロマー 充電式 ダイア多目的プロマー 充電式ダイア
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率がアップします。
充電時間(分)60トラスコ品番130-3325質量(kg)4.2電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×75×252圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)127
充電圧着器<本体のみ>Dual Panasonic(パナソニック)充電圧着器<本体のみ>DualPanasonic(パナソニック)
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
充電圧着器Dual Panasonic(パナソニック)充電圧着器DualPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
419,800税込461,780
1台
翌日出荷
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品圧着ダイスセット、ケース質量(kg)4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用)圧着回数【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】約250回(60mm2)約150回(100mm2)約140回(150mm2)約110回(200mm2)約110回(250mm2)圧着範囲(mm2)14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ)公称出力(kN)125(12.7tonf)寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69
手動油圧式圧着工具 カクタス手動油圧式圧着工具カクタス
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
ハイレベルな技術で製造されたカクタスマーク圧着工具は、より安全に、より確実に、より信頼のできる製品です。 小型・軽量で狭所作業に最適。
付属品スチールケースダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、(受ダイス)14、22-38、70-100、150出力(kN)98圧着範囲(mm2)14~150全長(mm)430質量(kg)3.1
分離式圧着工具 カクタス分離式圧着工具カクタス
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
圧着ヘッドと油圧ポンプの分離式 圧着ヘッドと油圧ポンプを高圧ホースによって連結して狭い場所での作業も可能 250mm2の圧着が可能になりました
ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、200、250、(受ダイス)14、22-38、60、70-100、150、200、250出力(kN)125圧着範囲(mm2)14~250全長(mm)210設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)70質量(kg)2
分離式圧縮工具 カクタス分離式圧縮工具カクタス
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具 安全で均一な圧縮 導電性能・引張強度など十分な圧縮性能
出力(kN)294圧着範囲(mm2)(端子・スリーブ)8~500、(T形コネクター)123~700設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)寸法(幅W×高さH)(mm)157×395質量(kg)16.5
充電式圧着工具