14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式圧着機 マキタ充電式圧着機マキタ
309,800税込340,780
1台
3日以内出荷
圧着・圧縮・切断バランスのいいT型ボディで使いやすい
付属品圧着コマ、圧着ヨーク、メスダイス、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)4.7(250mm2ダイス/バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×330圧着範囲(mm2)014~250(銅線用裸圧着端子およびスリーブ)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40関連資料(2.8MB)公称出力(W)1271充電当たりの作業量14mm2:約500回、60mm2:約370、100mm2:約220、250mm2:約150
充電式油圧式マルチ工具(ダイス無しセット) 泉精器製作所充電式油圧式マルチ工具(ダイス無しセット)泉精器製作所
189,800税込208,780
1台
欠品中
仕様多機能型、ダイズ別売セットトラスコ品番224-0529質量(kg)6.3
充電式圧着工具 泉精器製作所充電式圧着工具泉精器製作所
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
充電油圧式多機能工具 泉精器製作所充電油圧式多機能工具泉精器製作所
249,800税込274,780
1個
当日出荷
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイスバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)21.6
銅線用手動油圧式圧着工具 カクタス銅線用手動油圧式圧着工具カクタス
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼をおいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、より一層安全で使いやすくなっております。 早送り装置付なので作業が早い。 耐電圧ゴムカバー(20000V)使用。
付属品スチールケース最大出力(kN)78全長(mm)490質量(kg)3.6
手動油圧式圧着工具 カクタス手動油圧式圧着工具カクタス
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
ハイレベルな技術で製造されたカクタスマーク圧着工具は、より安全に、より確実に、より信頼のできる製品です。 小型・軽量で狭所作業に最適。
付属品スチールケースダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、(受ダイス)14、22-38、70-100、150出力(kN)98圧着範囲(mm2)14~150全長(mm)430質量(kg)3.1
充電圧着器 150mm2~325mm2 Panasonic(パナソニック)充電圧着器 150mm2~325mm2Panasonic(パナソニック)
549,800税込604,780
1台
翌日出荷
150mm2~325mm2の圧着が可能。先端が回転でき、どの向きでも作業がしやすい。スピードコントロール付だからオスダイスの出代の微調整が簡単。ブレーキ付きで瞬時に停止。既定の圧力に達すると油圧弁が「ポン」となってお知らせ。
付属品アルミケース・押ダイス150-325・受ダイス150, 200, 250, 325・肩掛けベルトブラック圧力公称圧力185kN本体寸法(mm)電池パックEZ9L54、325mmmm2ダイス装着時:全長350×全高250×幅93本体質量(kg)7.25圧着回数電池パックEZ9L54装着時の数値 CV線単心150mm2:約95回、CV線単心200mmmm2:約75回、CV線単心250mmmm2:約70回、CV線単心325mmmm2:約70回圧着範囲(mm2)150~325RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.96MB)
充電式油圧圧着工具 エスコ充電式油圧圧着工具エスコ
225,700税込248,270
1台
翌日出荷
14.4V(リチウムイオン2.0Ah)。裸圧着端子、スリーブ用。暗所での作業に便利なLEDライト付。
付属品ダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケース寸法(mm)329×107×84質量(kg)2.1圧着範囲(mm2)14~60バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)80%:約30、100%:約40公称出力(kN)42
充電圧着器 Panasonic(パナソニック)充電圧着器Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク 圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池1個付セット。
バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8公称出力(kW)42全長×全幅W×全高(mm)329×70×103質量(kg)2.1能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回ブラックセット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K02仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
コードレス電動油圧式圧縮工具 カクタスコードレス電動油圧式圧縮工具カクタス
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。 小型軽量のため、片手で操作ができます。 スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。 ヘッドは360度回転自在です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーを採用しています。
用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプショントラスコ品番166-3924セット内容電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー幅(mm)330質量(kg)8.9高さ(mm)230奥行(mm)65圧着範囲(mm2)14~190出力(kN)78
多目的プロマー 充電式 ダイア多目的プロマー 充電式ダイア
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率がアップします。
充電時間(分)60トラスコ品番130-3325質量(kg)4.2電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×75×252圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)127
充電圧着器<本体のみ>Dual Panasonic(パナソニック)充電圧着器<本体のみ>DualPanasonic(パナソニック)
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
充電圧着器Dual Panasonic(パナソニック)充電圧着器DualPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
419,800税込461,780
1台
翌日出荷
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品圧着ダイスセット、ケース質量(kg)4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用)圧着回数【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】約250回(60mm2)約150回(100mm2)約140回(150mm2)約110回(200mm2)約110回(250mm2)圧着範囲(mm2)14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ)公称出力(kN)125(12.7tonf)寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69
分離式圧縮工具 カクタス分離式圧縮工具カクタス
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具 安全で均一な圧縮 導電性能・引張強度など十分な圧縮性能
出力(kN)294圧着範囲(mm2)(端子・スリーブ)8~500、(T形コネクター)123~700設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)寸法(幅W×高さH)(mm)157×395質量(kg)16.5
充電式圧着工具