絞り込み
エコロジープロダクト

充電式圧着機
マキタ¥309,800税込¥340,7801台3日以内出荷圧着・圧縮・切断バランスのいいT型ボディで使いやすい付属品圧着コマ、圧着ヨーク、メスダイス、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)4.7(250mm2ダイス/バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×330圧着範囲(mm2)014~250(銅線用裸圧着端子およびスリーブ)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40公称出力(W)1271充電当たりの作業量14mm2:約500回、60mm2:約370、100mm2:約220、250mm2:約150
充電油圧式多機能工具
泉精器製作所¥279,800税込¥307,7801個当日出荷オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイスバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)21.6充電時間(分)30
電動機械式工具(充電ミニ圧着器)
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷小型・軽量・スティック形状 裸圧着端子・スリーブ 1.25/2/5.5/8mm2の圧着が電動で可能に
充電圧着器 150mm2~325mm2
Panasonic(パナソニック)¥549,800税込¥604,7801台翌々日出荷150mm2~325mm2の圧着が可能。先端が回転でき、どの向きでも作業がしやすい。スピードコントロール付だからオスダイスの出代の微調整が簡単。ブレーキ付きで瞬時に停止。既定の圧力に達すると油圧弁が「ポン」となってお知らせ。付属品アルミケース・押ダイス150-325・受ダイス150, 200, 250, 325・肩掛けベルト色ブラック圧力公称圧力185kN本体寸法(mm)電池パックEZ9L54、325mmmm2ダイス装着時:全長350×全高250×幅93本体質量(kg)7.25圧着回数電池パックEZ9L54装着時の数値 CV線単心150mm2:約95回、CV線単心200mmmm2:約75回、CV線単心250mmmm2:約70回、CV線単心325mmmm2:約70回圧着範囲(mm2)150~325RoHS指令(10物質対応)対応
充電圧着器 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801台当日出荷軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク 圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60セット内容本体のみ質量(kg)2.1色ブラック能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回全長×全幅W×全高(mm)329×70×103公称出力(kW)42
多目的プロマー 充電式
ダイア¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率がアップします。トラスコ品番130-3325質量(kg)4.2電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×75×252圧着範囲(mm2)14~250充電時間(分)60出力(kN)127
銅線用手動油圧式圧着工具
カクタス¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼をおいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、より一層安全で使いやすくなっております。 早送り装置付なので作業が早い。 耐電圧ゴムカバー(20000V)使用。付属品スチールケース全長(mm)490質量(kg)3.6最大出力(kN)78
手動油圧式圧着工具
カクタス¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷ハイレベルな技術で製造されたカクタスマーク圧着工具は、より安全に、より確実に、より信頼のできる製品です。 小型・軽量で狭所作業に最適。付属品スチールケース全長(mm)430質量(kg)3.1圧着範囲(mm2)14~150出力(kN)98ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、(受ダイス)14、22-38、70-100、150
分離式圧着工具
カクタス¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷圧着ヘッドと油圧ポンプの分離式 圧着ヘッドと油圧ポンプを高圧ホースによって連結して狭い場所での作業も可能 250mm2の圧着が可能になりました全長(mm)210質量(kg)2設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)70圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、200、250、(受ダイス)14、22-38、60、70-100、150、200、250
分離式圧縮工具
カクタス¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具 安全で均一な圧縮 導電性能・引張強度など十分な圧縮性能質量(kg)16.5寸法(幅W×高さH)(mm)157×395設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)圧着範囲(mm2)(端子・スリーブ)8~500、(T形コネクター)123~700出力(kN)294