29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900仕様キャップ付トラスコ品番447-0117全長(mm)155質量(g)90刃長(mm)38定格絶縁電圧(V)1000
9010-165BK カッターナイフ カティックス KNIPEX(クニペックス)9010-165BK カッターナイフ カティックスKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
独立して動くスタビライザーにより、力をかけても刃が曲がったり、折れたりせずに怪我の心配がありません。 本体は、プラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように頑丈なマグネシウム製ハウジング。 18mm幅の標準的な刃に対応。ハンドルの中には、予備の刃が2枚収納可能
全長(mm)165質量(g)270本体マグネシウム合金アズワン品番65-0302-85
絶縁電工ナイフ TRUSCO絶縁電工ナイフTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
適合規格IEC60900刃長(mm)50
絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,698税込8,468
1丁
翌日出荷
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN VDE 0680-1基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。刃先が頑丈な固定タイプの鎌形フックブレードです。先端のガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。
全長(mm)180質量(g)68刃長(mm)38ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)半径(Φmm)刃:23.5
絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,298税込3,628
1丁
3日以内出荷
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。半透明のキャップ付き。刃の背中部分をプラスチックでコーティングすることによりショートを防止しています。
全長(mm)190質量(g)65刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
50x180mm 絶縁電工ナイフ エスコ50x180mm 絶縁電工ナイフエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
エスコ品番EA640GA-4
絶縁皮むきナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁皮むきナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,398税込3,738
1丁
翌日出荷
固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900質量(g)70定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900仕様キャップ付トラスコ品番447-0109全長(mm)180質量(g)68刃長(mm)50定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
適合規格DIN EN/IEC 60900トラスコ品番447-0095全長(mm)180質量(g)67刃長(mm)50定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)
5,198税込5,718
1丁
3日以内出荷
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。ストレートタイプのブレード。特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。折り畳み式ナイフ、ガード付き、ハンドルに取り付けられているのでなくすことがありません。グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。ハンドルは滑り防止付き。
仕様替刃品番:2906115全長(mm)190質量(g)64刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁
絶縁ケーブルナイフ BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルナイフBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。ソフトグリップ。
用途線材の切断材質鍛造研磨鋼全長(mm)188質量(g)88刃長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ケーブルナイフ(湾曲ナイフ刃) BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルナイフ(湾曲ナイフ刃)BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。湾曲ナイフ刃。ソフトグリップ。
用途線材の切断(被覆の切断など)材質鍛造研磨鋼全長(mm)188質量(g)86刃長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
FACOM(ファコム) 絶縁 ナイフ | 1820.AVSE FACOMFACOM(ファコム) 絶縁 ナイフ | 1820.AVSEFACOM
19,980税込21,978
1個
73日以内出荷
厚く、角度の付いた、フラットエンドブレードを備えたモデルです。 ソフトなバイマテリアルハンドル。収納ケース付き。
幅(mm)25全長(mm)185質量(g)90規格DIN EN 60900、EN 60900、IEC 60900、NF EN 60900全高(mm)52
絶縁 弓ノコ 150mm Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 弓ノコ 150mmWiha(ビーハ/ノガ)
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具商品です。
全長(mm)280刃長(mm)150
絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(フック刃) Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(フック刃)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
フック刃タイプの絶縁ストリッパーナイフで、IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)200
絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(ストレート刃) Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(ストレート刃)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)200タイプストレート刃
絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。 人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。 ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。 半透明のキャップ付き。
全長(mm)190質量(g)67刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
絶縁ナイフ STAHLWILLE(スタビレー)絶縁ナイフSTAHLWILLE(スタビレー)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
1000V絶縁ナイフ。
50x180mm 絶縁電工ナイフ エスコ50x180mm 絶縁電工ナイフエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
エスコ品番EA640GA-5
28x170mm 絶縁電工ナイフ エスコ28x170mm 絶縁電工ナイフエスコ
8,290税込9,119
1個
翌日出荷
エスコ品番EA640GA-2
VDE絶縁ケーブルナイフ ハゼットVDE絶縁ケーブルナイフハゼット
4,998税込5,498
1丁
60日以内出荷
1000V絶縁工具です。 鞘付き、ステンレス刃です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に全長(mm)180トラスコ品番825-2575材質刃:ステンレス、ハンドル:絶縁被覆樹脂質量(g)66
絶縁電工ナイフ専用替刃 TRUSCO絶縁電工ナイフ専用替刃TRUSCO
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 TZEN-180用の替刃です。
適合規格IEC60900トラスコ品番762-4581質量(g)17
絶縁ケーブルナイフ SIGNET(シグネット)絶縁ケーブルナイフSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900材質(金属部)クロムバナジウム鋼
絶縁皮むきナイフ SIGNET(シグネット)絶縁皮むきナイフSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1丁
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900材質(金属部)クロムバナジウム鋼
絶縁ケーブルナイフ SIGNET(シグネット)絶縁ケーブルナイフSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1丁
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)180刃長(mm)50
絶縁電工ナイフ 185mm KNIPEX(クニペックス)絶縁電工ナイフ 185mmKNIPEX(クニペックス)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
1000V絶縁 ストレートブレード 特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。 ブレード材質はステンレス。 グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。 ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。 人間工学に基づいた安全ハンドル DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900トラスコ品番447-0125長さ(mm)185質量(g)65刃長(mm)50
1000V絶縁仕様ストレートナイフ BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様ストレートナイフBAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
全長(mm)180トラスコ品番438-0258質量(g)130刃長(mm)50刃幅(mm)22
1000V絶縁仕様ケーブルナイフ BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様ケーブルナイフBAHCO(バーコ)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
全長(mm)180トラスコ品番438-0240質量(g)95刃長(mm)38刃幅(mm)20
絶縁ベントナイフ BAHCO(バーコ)絶縁ベントナイフBAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷

ナイフ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁ナイフ