26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
  • 9010-165BK カッターナイフ カティックス KNIPEX(クニペックス)

    9010-165BK カッターナイフ カティックス

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1丁
    当日出荷
    独立して動くスタビライザーにより、力をかけても刃が曲がったり、折れたりせずに怪我の心配がありません。 本体は、プラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように頑丈なマグネシウム製ハウジング。 18mm幅の標準的な刃に対応。ハンドルの中には、予備の刃が2枚収納可能
    全長(mm)165質量(g)270本体マグネシウム合金アズワン品番65-0302-85
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    エルゴノミーを考慮したハンドル形状、快適な滑り防止付きです。滑りにくい柔らかい素材により安全性が向上します。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。固定式の丈夫なフックブレード、鎌形です。先端にガイドシューが付いています。導体の絶縁材を痛めません。
    材質刃:外科用鋼、ステンレス、空気焼き入れ寸法(mm)180×46×26全長(mm)180質量(g)77刃長(mm)38適合規格DIN EN/IEC 60900ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)JIS規格DIN EN 60900 IEC 60900半径(Φmm)刃:23.5
  • 28x170mm 絶縁電工ナイフ エスコ

    28x170mm 絶縁電工ナイフ

    エスコ
    ¥8,290税込¥9,119
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640GA-2
  • 絶縁電工ナイフ TRUSCO

    絶縁電工ナイフ

    TRUSCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
    刃長(mm)50適合規格IEC60900
  • 絶縁ケーブルナイフ SIGNET(シグネット)

    絶縁ケーブルナイフ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900
  • 絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(フック刃) Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(フック刃)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    フック刃タイプの絶縁ストリッパーナイフで、IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    全長(mm)200
  • 50x180mm 絶縁電工ナイフ エスコ

    50x180mm 絶縁電工ナイフ

    エスコ
    ¥3,180税込¥3,498
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640GA-5
  • 絶縁皮むきナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁皮むきナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1丁
    当日出荷
    固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    質量(g)70適合規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    仕様キャップ付トラスコ品番447-0109全長(mm)180質量(g)68刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    トラスコ品番447-0095全長(mm)180質量(g)67刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000
  • 絶縁電工ナイフ 185mm KNIPEX(クニペックス)

    絶縁電工ナイフ 185mm

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁 ストレートブレード 特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。 ブレード材質はステンレス。 グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。 ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。 人間工学に基づいた安全ハンドル DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    トラスコ品番447-0125長さ(mm)185質量(g)65刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900
  • 絶縁ケーブルナイフ BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ケーブルナイフ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。ソフトグリップ。
    用途線材の切断材質鍛造研磨鋼全長(mm)188質量(g)88刃長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ケーブルナイフ(湾曲ナイフ刃) BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ケーブルナイフ(湾曲ナイフ刃)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。湾曲ナイフ刃。ソフトグリップ。
    用途線材の切断(被覆の切断など)材質鍛造研磨鋼全長(mm)188質量(g)86刃長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • FACOM(ファコム) 絶縁 ナイフ | 1820.AVSE FACOM

    FACOM(ファコム) 絶縁 ナイフ | 1820.AVSE

    FACOM
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    73日以内出荷
    厚く、角度の付いた、フラットエンドブレードを備えたモデルです。 。ソフトなバイマテリアルハンドル。収納ケース付き。
    幅(mm)25全長(mm)185質量(g)90規格DIN EN 60900、EN 60900、IEC 60900、NF EN 60900全高(mm)52
  • 絶縁ベントナイフ BAHCO(バーコ)

    絶縁ベントナイフ

    BAHCO(バーコ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1丁
    翌々日出荷
  • 9010-165E01 カッターナイフ カッティクス用サポートバー KNIPEX(クニペックス)

    9010-165E01 カッターナイフ カッティクス用サポートバー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
  • 絶縁 弓ノコ 150mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 弓ノコ 150mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具商品です。
    全長(mm)280刃長(mm)150
  • 絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(ストレート刃) Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(ストレート刃)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    全長(mm)200タイプストレート刃
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    エルゴノミーを考慮したハンドル形状、快適な滑り防止付きです。滑りにくい柔らかい素材により安全性が向上します。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。ストレートな刃先をもつ固定式の頑丈なブレードです。透明な保護キャップ付きです。
    寸法(mm)190×46×23全長(mm)190質量(g)112刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)JIS規格DIN EN 60900 IEC 60900
  • 絶縁ナイフ STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁ナイフ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    翌日出荷
    1000V絶縁ナイフ。
  • 50x180mm 絶縁電工ナイフ エスコ

    50x180mm 絶縁電工ナイフ

    エスコ
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640GA-4
  • VDE絶縁ケーブルナイフ ハゼット

    VDE絶縁ケーブルナイフ

    ハゼット
    ¥6,198税込¥6,818
    1丁
    60日以内出荷
    1000V絶縁工具です。 鞘付き、ステンレス刃です。
    用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2575材質刃:ステンレス、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)180質量(g)66
  • 絶縁皮むきナイフ SIGNET(シグネット)

    絶縁皮むきナイフ

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900
  • 絶縁ケーブルナイフ SIGNET(シグネット)

    絶縁ケーブルナイフ

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)180規格EN60900規格刃長(mm)50
  • 1000V絶縁仕様ストレートナイフ BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様ストレートナイフ

    BAHCO(バーコ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番438-0258全長(mm)180質量(g)130刃長(mm)50刃幅(mm)22
  • 1000V絶縁仕様ケーブルナイフ BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様ケーブルナイフ

    BAHCO(バーコ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番438-0240全長(mm)180質量(g)95刃長(mm)38刃幅(mm)20

『ナイフ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁ナイフ