3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁はさみ SIGNET(シグネット)

    絶縁はさみ

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    全長(mm)155全幅(mm)84刃長(mm)45適合規格IEC60900切断能力(mm)50Φ(丸ケーブル)、0.6(ケブラー繊維)
  • 絶縁電工ハサミ TRUSCO

    絶縁電工ハサミ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 耐電圧試験済みです。
    トラスコ品番762-4531材質高炭素合金鋼全長(mm)157質量(g)100刃長(mm)45適合規格IEC60900
  • 1000V絶縁仕様電工ハサミ BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様電工ハサミ

    BAHCO(バーコ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番438-0690全長(mm)130質量(g)100刃長(mm)50
絶縁ハサミ