絞り込み
刃長(mm)
- 45
- 50(1)
全長(mm)
- 140~160未満(2)
適合規格
- IEC 60900(2)
ブランド
- TRUSCO(1)
- SIGNET(シグネット)(1)

絶縁はさみ
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。全長(mm)155全幅(mm)84刃長(mm)45適合規格IEC60900切断能力(mm)50Φ(丸ケーブル)、0.6(ケブラー繊維)
絶縁電工ハサミ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 耐電圧試験済みです。トラスコ品番762-4531材質高炭素合金鋼全長(mm)157質量(g)100刃長(mm)45適合規格IEC60900














![万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82071477-260708-02.jpg)