厚さ計 :「板 厚 計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載
寸法(mm)72×37×135 測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄) 電源単3形乾電池 × 3本 測定方式超音波パルス反射式 パイプ径(Φmm)最小:外径Φ20 、肉厚3 (鋼鉄) 分解能(mm)0.01(1~99、0.1(100以上) サンプリング約 2 回 / 秒 探触子ケーブル一体型、全長約 950 mm、使用周波数5 MHz、外径 (接触面径)Φ 18 mm (Φ10 mm)、約46 g 設定範囲音速:1000 ~ 9999(m/s) 確度±(1% rdg + 0.1) mm
1セット
125,980 税込138,578
14日以内出荷

『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります