厚さ計 :「膜厚計 校正」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JFEアドバンテック超音波厚さ計
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査 仕様●測定誤差(%rdg):(20.0~80.0mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.8~19.9)±0.1●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。●表示単位(mm):0.1 使用温度範囲(℃)-5~50 外形寸法(mm)70×155×33 電源単3アルカリ乾電池2本 測定方式超音波パルス反射法 パイプ径(Φmm)最小:27.2以上 パイプ肉厚(mm)最小:1.5以上
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷

JFEアドバンテック超音波厚さ計
TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定:探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能。データメモリー機能:最大10,000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)。パソコンへのデータ通信機能:USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能:探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能:入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理:データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途:専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能:標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク,配管,船体,工場設備などの減肉,腐食検査。建設機械の磨耗,減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査 仕様●測定誤差(%rdg):(10.00~250.00mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.80~9.99mm)±0.05●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属●表示単位(mm):0.01 測定範囲(mm)塗膜下測定 :3.00~20.00、塗膜無測定 :1.50~90.00(0.80~250.00 使用温度範囲(℃)-5~50 電源単3アルカリ乾電池2本 温度範囲(℃)精度保証:5~40 測定方式超音波パルス反射法 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×33
1個
289,800 税込318,780
16日以内出荷

JFEアドバンテック超音波厚さ計
TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定 探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能。データメモリー機能 最大10000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)。パソコンへのデータ通信機能 USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能 探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能 入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理 データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途 専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能 標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査 セット内容本体、T型探触子1 本、キャリングケース(TI-P09)、 カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、 データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書 寸法(mm)70×155×33 質量(g)本体/200±10 探触子/50±10 使用温度範囲(℃)-5~50 電源単3アルカリ乾電池2本 測定方式超音波パルス反射法 外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット) 統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差 測定モード塗膜下測定:B1-B、塗膜無測定:S-B1、R-B1 測定誤差(被測定物が鋼板の場合)0.80~9.99mm ±0.05mm、 10.00~250.00mm ±0.5%rdg※測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。 表示単位0.01mm メモリー機能最大保存点数 10000点(1000点×10ブロック)(グループ分け可能)内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類) 速度範囲(m/s)音速調整:1000~12000 被測定物被覆鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属 アラーム上下限アラーム
1台ほか
289,800 税込318,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JFEアドバンテック超音波厚さ計
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計。TI-120Tは標準10種の音速以外に5種類の音速を自由に登録いただけます。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査 仕様被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。 測定範囲(mm)塗膜下:3.0~20.0 使用温度範囲(℃)-5~50 測定方式超音波パルス反射法
1個
269,800 税込296,780
16日以内出荷

『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります