絞り込み
ブランド
  • JFEアドバンテック
  • エフティーエス(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

厚さ計 :「配管 表示」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
329,800税込362,780
1個
16日以内出荷
TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定:探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能データメモリー機能:最大10,000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)パソコンへのデータ通信機能:USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能:探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能:入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理:データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途:専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能:標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク,配管,船体,工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗,減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様●測定誤差(%rdg):(10.00~250.00mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.80~9.99mm)±0.05●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属●表示単位(mm):0.01測定範囲(mm)塗膜下測定 :3.00~20.00、塗膜無測定 :1.50~90.00(0.80~250.00使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池2本温度範囲(℃)精度保証:5~40測定方式超音波パルス反射法外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×33
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
469,800税込516,780
1個
31日以内出荷
純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。探触子単体の交換が可能(TI-56K、TI-56Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様●測定誤差(%rdg):(10.0~100.0mm)±1.0●測定誤差(mm):(2.0~9.9mm)±0.1●表示単位(mm):0.1測定範囲(mm)鋳物(FC200):2.0~100.0、鋼:2.0~60.0使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
399,800税込439,780
1個
31日以内出荷から32日以内出荷
純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。探触子単体の交換が可能(TI-56K、TI-56Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
239,800税込263,780
1個
21日以内出荷
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載大容量データメモリー付き厚さ計
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様●測定誤差(%rdg):(20.0~80.0mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.8~19.9)±0.1●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。●表示単位(mm):0.1使用温度範囲(℃)-5~50外形寸法(mm)70×155×33電源単3アルカリ乾電池2本測定方式超音波パルス反射法パイプ径(Φmm)最小:27.2以上パイプ肉厚(mm)最小:1.5以上
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
189,800税込208,780
1個
16日以内出荷
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能安価:純国産・自社製品で高性能・低価格を実現しました。簡単操作:ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できます。電源は単3アルカリ乾電池1個:AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間使用できます。小型・軽量:本体約150g、探触子約50g(アタッチメント含まず)探触子交換:探触子単体の交換が可能(TI-70K,TI-70Lのみ)多用途:専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能オートパワーオフ機能:3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。音速メモリー:一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。自動動作チェック:液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク,配管,船体,工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗,減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査使用温度範囲(℃)-5~50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
289,800税込318,780
1台ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定 探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能データメモリー機能 最大10000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)パソコンへのデータ通信機能 USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能 探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能 入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理 データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途 専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能 標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査セット内容本体、T型探触子1 本、キャリングケース(TI-P09)、 カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、 データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書寸法(mm)70×155×33質量(g)本体/200±10 探触子/50±10使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池2本測定方式超音波パルス反射法外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット)統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差測定モード塗膜下測定:B1-B、塗膜無測定:S-B1、R-B1測定誤差(被測定物が鋼板の場合)0.80~9.99mm ±0.05mm、 10.00~250.00mm ±0.5%rdg※測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。表示単位0.01mmメモリー機能最大保存点数 10000点(1000点×10ブロック)(グループ分け可能)内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類)速度範囲(m/s)音速調整:1000~12000被測定物被覆鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属アラーム上下限アラーム

厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります

厚さ計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら