様々な業界規格に対応した幅広いラインナップ。歯車やスプリングなどを使用するアナログ式ゲージでは得られない安定した静荷重を実現した、全機種分銅式の高精度デジタルタイプ。PGシリーズは測定台に高い平滑性に加え、耐摩耗性、耐薬品性などに優れた石定盤(マイクログラナイト)を使用。キズもつきにくく、金属製のような錆も心配ありません。測定子・アンビルにステンレス鋼(一部除く)を採用。耐酸性、耐アルカリ性、耐水性を向上しました。電源は充電の必要のないボタン型電池。持ち運びに便利です。測定子、測定圧などの変更も可能です。(ただし、標準規格からは外れます)。PFシリーズはスタンド(オプション)に取り付けてご使用になれます。垂直姿勢限定。
材質測定子:ステンレス鋼
タイプスタンド
測定範囲(mm)12
最小表示量(mm)0.001
測定子直径(Φmm)5
『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ計
- 膜厚計
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。