1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利な機能と使いやすさを両立したベーシックなロックミシンです。 空気圧の利用により、レバーを押すだけで瞬間的にルーパー糸を通します。(自動エア糸通し) 針穴糸通しもカンタン便利。軽くレバーを下げるだけで、左右の針穴にスッといとが通ります。 レバーひとつで伸ばし縫い、縮み縫いがラクラク。伸縮素材を美しく仕上げます。また、ギャザー寄せやリブ付け、袖山のいせ込みなど使い方いろいろ。(差動送り) 送り目は最小0.75mmから。巻きロックではより高密度の美しい縫い目が可能です。 カーブも角縫いも、スムーズでカンタン。メスと針落ち位置を近づけることにより、アームホールなどの内カーブも、よりキレイに縫いやすくなりました。 ダイヤルひとつでかがり幅をチェンジ。3mm~最大7.5mmまで、素材や好みに応じてダイヤルを回すだけ。 使わないメスはくるりと固定。ピンタック縫いなど、布を切り落とさないときはメスをワンタッチで固定。
用途生地端のかがり、縫い合わせ、巻きロック 付属品ミシンカバー・ルーパースレッダー・駒受け(4個)・スポンジ付駒受け(4個)・ベビーネット(4つ)・バルキー押さえ・掃除用ブラシ・ドライバー・上メス・針(HA×1SP #11)・ピンセット・フットコントローラー・取扱説明書 材質ABS樹脂他 質量(kg)7.5 種類2本針4本糸 電源(V)100 消費電力(W)95 機能エアスルーシステム(自動エア糸通し)、ラクスルー(自動針糸通し)、ロックかがり幅:3.0~7.5mm(1本針2本糸・3本糸ロック)、5.5~7.5mm(2本針4本糸ロック)、差動送り:差動比率0.6~2.0、押え上げ量:5.0mm、縫い速度:最大1300針/分、使用針:HA×1SP(#11~#14)、LED手元ライト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×290 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 縫い形式1本針2本糸オーバーロック、1本針3本糸オーバーロック、2本針4本糸オーバーロック、巻きロック
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷