ミシン本体/裁断機/検針機 :「レザークラフト用ミシン」の検索結果
丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用
すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵
高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ
ダイヤルでカンタン模様選択
フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単
両手が使えるフットコントローラータイプ
使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。
付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型)
質量(kg)4.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292
機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル
アズワン品番64-3771-26
ステッチ9種類13模様
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
自動糸切りで能率アップ!
ジョーゼットからジーンズまで美しく縫い上げる!
プロは縫い目にこだわる。だから手元は常に明るく!
押えの上げ・下げもひざでやる!ひざを使って布押えの操作ができますので縫いはじめ、縫い終わりの作業も両手が使えます。
縫っている途中でもスペアボビンの準備がOK!
なめらかな回転・耐久性の優れたベアリング軸受け採用
付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン4個、付属ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ワイドテーブル、フットコントローラー
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×218×338(ワイドテーブル600×280)
機能糸切りボタン、返し縫いレバー、ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口、長時間の作業にも足が疲れにく薄型コントローラー
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
「服が好き」という情熱にこたえるミシン。プロ用だから使い勝手とテクニックにこだわりました。
糸切り操作が簡単にできる、大きな糸切りボタン
自動糸切り機能。ボタンを押すだけで上糸、下糸を同時に切るとても便利な機能です。
返し縫い作業もらくらく操作の大きな返し縫いレバー
ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口
長時間の作業にも足が疲れにくい薄型コントローラー
薄物から厚物まで縫い条件に合わせて、微妙な押え圧調整ができます。
2個のランプで、針まわりとテーブルを明るく照らします。
ひざを使って布押えの操作ができますので、縫い始め、縫い終わりの作業時も両手が使えます。
縫いながら下糸巻きができる専用モーター搭載。巻き終わると自動停止します。
手元が広く使えて、パッチワーク・キルトワークなど大き目なものも、とても楽に縫うことができます。 幅620×奥行415(mm)
仕様最大返し縫い/0~6mm、最大押え上がり量/13mm ひざ上げレバー/8mm
付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン×4、付属品ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ソフトカバー、取扱説明書、ワイドテーブル(大型テーブル)、フットコントローラー
寸法(mm)ワイドテーブル/幅620×奥行415、作業スペース/幅225×高さ140(針落ち部から右側)
質量(kg)14.5
消費電力(W)90
使用電圧(V)100(50/60Hz)
押圧力(Kg)0.2~5.0
機能自動糸切り、フットコントローラー/薄型コントローラー、下糸巻き装置/専用モーター、照明/ツインライト(12V5W)、アタッチメント取り付け/専用取り付けコマ、大糸掛け/押え連動式
速度(最高縫い速度)1300針/分、(最低縫い速度)60針/分
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)498×338×218
縫い目長さ(mm)0~6
使用針DB×1 #9~#18
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
『縫製用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ミシン本体/裁断機/検針機
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- 裁縫用資材
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- ミシン修理サービス
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。