1) キルト押え (1/5インチ=5.0mm)
キルトのフリーモーションに使います。
送り歯を下げた状態で生地を自由な方向に動かすことで絵を描くようにステッチできます。
針落ち部分から押えの外側までが1/5インチ(5mm)です。
針の動きと連動して押えが上下し、生地の段差も乗り越えやすくなっています。
2) コンシールファスナー押え (プラスチック)
コンシールファスナー付けに使います。
◎ファスナーのムシを起こしながら押えの裏の溝に入れて縫うので、ムシのきわをきれいに縫えます。
お求め易いプラスチック製です。
3) スムース押え
ビニールコーティング素材やレザーなど、滑りが悪く縫いにくい素材に使います。
金属製押えに貼り付いて縫いにくいビニールコーティング素材やレザーでも、フッ素樹脂加工された押えが送りをスムーズにします。
樹脂は使用により摩耗するので、通常の素材には基本押えをお使いください。
4) 右段付き押え (右 1.5mm)
段部の左側1.5mmの位置を安定して縫えます。コバステッチに便利です。
押えの右側(ガイド側)と左側との段差に生地を沿わせることで、段部から1.5mmの位置を縫うことができます。
ガイド側はバネで上下しますので、薄地から厚地まで幅広く使えます。
5) マグネット定規
生地端を沿わせて一定の縫い代で縫うガイドとして使用します。
マグネット付きで簡単に移動できます。
強力マグネットで針板に固定できます。針板が鉄製の家庭用ミシンでも使用できます。
セット内容キルト押え (1/5インチ:5.0mm)、コンシールファスナー押え (プラスチック)、スムース押え、右段付き押え (右 1.5mm)、マグネット定規
対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Mini
タイプメーカー純正品
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。
また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。
押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
質量(kg)9.0(本体)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223
材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース
機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライト
ステッチ縫い模様全20種類
縫製仕様スピード900針/分
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。
900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。
針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。
独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。
手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。
自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。
ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。
モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。
押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。
レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど
材質ABS樹脂他
形状水平全回転釜(クイック下糸セット)
質量(kg)9.8
電源(V)100
消費電力(W)65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×210×291
『縫製用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ミシン本体/裁断機/検針機
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- 裁縫用資材
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- ミシン修理サービス
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。