1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-50200H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50200H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50200H-10
RoHS
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)10.855 適合キャップブラック:ECP-50100-10(2個使用) グレー:ECP-50100-10-GY(2個使用) フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×200 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)4020.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 109.4・Iy 1505.0 サービス分類オーダー・加工
1本
370 税込407
4日以内出荷