さらに商品を絞り込む
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • 50×50
  • その他(5)
  • 15~4000(4)
  • 1列溝×1列溝(4)
  • 正方形(4)
  • 50(4)
  • 4面溝(4)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)
  • オーダー・加工(4)
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
65税込72
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.201適合キャップブラック:ECP-5050-8 グレー:ECP-5050-8-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)815.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 18.96・Iy 18.96サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)
80税込88
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)3.292適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1219.38RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 31.1・Iy 31.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050C-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050C-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
75税込83
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.768適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1025.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.33、・Iy 26.33サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
75税込83
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.758適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1021.41RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3サービス分類オーダー・加工
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら