長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)3.607
適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1335.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)5.79
適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2144.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 153.8・Iy 153.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状L形・C面付き
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
質量(kg/m)3.356
適合キャップブラック:ECPC-808040-8 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1243
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 74.3・Iy 74.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)3.607
適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)1335.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状L・R形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)3.346
適合キャップブラック:ECPR-808040-8 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1239.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 74.5・Iy 74.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)3.585
適合キャップブラック:ECP-4040-8+ECP-4080-8 グレー:ECP-4040-8-GY+ECP-4080-8-GY
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1327.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 84.7・Iy 84.7
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)2.875
適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1064.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 82.5・Iy 82.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×4列溝
質量(kg/m)6.555
適合キャップブラック:ECP-8080-8(2個使用) グレー:ECP-8080-8-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)80×160
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2427.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 207.6・Iy 647.1
サービス分類オーダー・加工
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。