絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3
  • 2.5(12)
  • 4(2)
  • 6(2)
ブランド
  • 亀倉精機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスポートパンチャー 亀倉精機コードレスポートパンチャー亀倉精機
199,800税込219,780
1台
当日出荷
モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。付属品替刃:E12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,グリップ,バッテリー,充電器トラスコ品番116-5351セット内容替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース材質寸法(mm)本体:260(H)×103(W)×340(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~25フトコロ(mm)25本体質量(kg)7.2(バッテリー含む、スタンド別)モーターDCマグネットモーター穴あけ能力時間:約3.5秒/回数:約120回/(フル充電当り):SS400-t7.5 Φ15加工時出力(t)13バッテリーBSL 36A18最大穴あけ能力(mm)(SS400相当品)t7.5-Φ15穴サイズ(mm)maxΦ15駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8664-92適合替刃E替刃使用充電器UC 18YSL3出力荷重(kN)130(t:13)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t7.5mm-Φ15mm ステンレス(SUS304):t5mm-Φ15mm油圧オイルISO VG10(#10)
充電式パンチャー